Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Cylindrical pins

## 平行ピン:高精度な固定を実現するウルトの高品質ピン ウルトの平行ピンは、機械部品や構造物を高精度に固定するために不可欠な製品です。自動車、航空機、精密機械など、幅広い産業分野で使用されており、確実な位置決めと高いせん断強度を提供します。高品質な素材と精密な製造プロセスにより、ウルトの平行ピンは厳しい環境下でも安定した性能を発揮し、お客様の信頼に応えます。 ### 平行ピンの用途と使用方法 平行ピンは、主に以下の用途で使用されます。 * **位置決め:** 部品同士を正確な位置に固定し、組み立て精度を向上させます。 * **連結:** 複数の部品を強固に連結し、一体化させます。 * **せん断力への抵抗:** 部品にかかるせん断力に抵抗し、破損を防ぎます。 使用方法は簡単で、平行ピンを挿入する穴を正確に加工し、ハンマーなどで打ち込むだけです。適切なサイズのピンを選択し、過度な力を加えないように注意してください。 ### よくある質問(FAQ) **Q: 平行ピンの材質は何ですか?** A: ウルトの平行ピンは、主に高品質な炭素鋼やステンレス鋼を使用しています。用途に応じて最適な材質を選択できます。 **Q: 平行ピンのサイズはどのように選べば良いですか?** A: 取り付ける部品の穴径と、必要なせん断強度を考慮して選択してください。詳細なサイズ選定については、ウルトの技術サポートにお問い合わせください。 **Q: 平行ピンの取り付けに特別な工具は必要ですか?** A: 通常はハンマーとポンチがあれば取り付け可能です。ただし、精密な位置決めが必要な場合は、専用の治具を使用することをお勧めします。 **Q: 平行ピンの耐久性はどのくらいですか?** A: 使用環境や負荷条件によって異なりますが、適切な材質とサイズを選択し、正しく取り付けていれば、長期間にわたって安定した性能を発揮します。 **Q: 他の固定方法との違いは何ですか?** A: 平行ピンは、ネジやボルトと比較して、より高いせん断強度を提供し、小型化にも適しています。また、溶接と比較して、熱による変形のリスクが少ないという利点があります。 ### ウルトの平行ピンを選ぶ理由 ウルトは、長年にわたり高品質な締結部品を提供してきた実績があります。当社の平行ピンは、以下の点で優れています。 * **高品質な素材:** 厳選された素材を使用し、優れた耐久性と信頼性を実現しています。 * **精密な製造プロセス:** 高度な製造技術により、寸法精度と表面仕上げを高めています。 * **豊富なラインナップ:** 様々なサイズ、材質、表面処理の平行ピンを取り揃えており、お客様のニーズに最適な製品を提供します。 * **技術サポート:** 専門の技術スタッフが、製品選定から使用方法まで、お客様をサポートします。 ウルトの平行ピンは、お客様の製品の品質向上と信頼性向上に貢献します。ぜひ一度お試しください。 **関連製品:** * 割りピン * 止め輪 * ネジ 詳細については、ウルトのウェブサイトをご覧いただくか、お近くの営業担当者までお問い合わせください。