Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Cutting tools

切削工具:プロフェッショナルのための精密加工ツール

切削工具は、金属、木材、プラスチックなど、さまざまな材料を精密に切断、成形、除去するために不可欠なツールです。ウルトジャパンのオンラインショップでは、プロのニーズに応える幅広い切削工具を取り揃えています。高品質な素材と精密な設計により、耐久性、精度、効率性を実現し、あらゆる切削作業をサポートします。

用途は多岐にわたり、金属加工、木工、建設、自動車整備など、さまざまな産業分野で使用されています。例えば、金属加工では、旋盤、フライス盤、ボール盤などで使用されるバイト、エンドミル、ドリルなどが代表的です。木工では、ノミ、カンナ、鋸などが使用され、精密な木材加工を可能にします。建設現場では、コンクリートドリルやダイヤモンドカッターなどが使用され、硬い材料の切断や穴あけに威力を発揮します。自動車整備では、金属や樹脂部品の切断、研磨、穴あけなどに使用され、修理やメンテナンス作業を効率的に行えます。

ウルトジャパンの切削工具は、厳しい品質基準をクリアしており、長寿命で安定した性能を発揮します。作業効率の向上、仕上がりの美しさ、そして安全性を追求した設計は、プロフェッショナルの信頼に応えます。ぜひ、ウルトジャパンのオンラインショップで、最適な切削工具をお探しください。関連製品として、切断・研磨・穿孔製品も合わせてご覧ください。

切削工具の選び方と使用方法

切削工具を選ぶ際には、以下の点を考慮することが重要です。

  • 切削する材料: 材料の種類によって最適な工具の材質や形状が異なります。
  • 切削方法: 旋削、フライス削り、穴あけなど、切削方法によって適切な工具が異なります。
  • 精度: 求める精度によって、工具の精度や剛性が重要になります。
  • 耐久性: 長く使用するためには、耐久性の高い工具を選ぶことが重要です。

切削工具を使用する際には、以下の点に注意してください。

  • 安全対策: 保護メガネや手袋を着用し、安全に作業を行ってください。
  • 適切な切削条件: 材料や工具の種類に合わせて、適切な切削速度や送り速度を設定してください。
  • 工具のメンテナンス: 定期的に工具を研磨し、切れ味を維持してください。
  • 適切な保管: 工具を清潔に保ち、湿気や腐食から保護してください。

ウルトジャパンでは、切削工具に関する技術的なサポートも提供しています。製品に関するご質問やご相談は、お気軽にオンラインショップのお問い合わせフォームまたは、お電話にてお問い合わせください。また、ハンドツールカテゴリには、切削工具以外にも様々な工具を取り揃えております。

切削工具に関するFAQ

Q: 切削工具の寿命はどのくらいですか?
A: 切削工具の寿命は、使用する材料、切削条件、工具の材質などによって大きく異なります。適切なメンテナンスを行うことで、寿命を延ばすことができます。
Q: 切削工具の選び方がわかりません。
A: ウルトジャパンのオンラインショップでは、製品に関する詳細な情報を提供しています。また、専門スタッフがお客様のニーズに合わせた最適な工具選びをサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
Q: 切削工具のメンテナンス方法を教えてください。
A: 切削工具のメンテナンス方法は、工具の種類によって異なります。一般的には、定期的な研磨や清掃が重要です。ウルトジャパンでは、工具のメンテナンスに関する情報も提供しています。
Q: 他の関連製品はありますか?
A: はい、オンラインショップでは、機械工具計測用具ケミカル及び消耗品など、様々な製品を取り扱っております。ぜひ、合わせてご覧ください。