Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Comp. thermal insltn. system, accssrs.

ウルトジャパンの複合断熱システムとアクセサリ:建物のエネルギー効率と耐久性を向上

ウルトジャパンが提供する複合断熱システム(ETICS/EIFS)および関連アクセサリは、現代建築におけるエネルギー効率の最適化と建物の長期的な保護に不可欠なソリューションです。これらのシステムは、建物の外壁に断熱層を設け、熱損失を大幅に削減することで、冷暖房コストの削減に貢献します。同時に、外壁を気象条件から保護し、構造体の耐久性を高める役割も果たします。ウルトジャパンでは、断熱材を確実に固定するためのアンカーやダボ、システムの端部処理や開口部周りの補強に使用される各種プロファイル、補強メッシュ、そして仕上げ材の接着と保護に必要なベースコートやトップコートなど、システム全体の性能を最大限に引き出すための専門的なアクセサリを幅広く取り揃えています。これらの部材は、システム全体の互換性と長期的な信頼性を確保するために厳選されています。

複合断熱システムの施工は、主に新築および既存建物の改修における外壁に適用されます。適切な施工には、下地の準備から断熱材の取り付け、補強メッシュの埋め込み、そして最終的な仕上げ塗装まで、各工程で専用のアクセサリを使用することが重要です。例えば、断熱ボードは専用の接着剤とアンカー (アンカー関連) を用いて躯体に確実に固定されます。コーナー部や開口部周りには、ひび割れを防ぎ、直線的な仕上がりを実現するために専用のプロファイルが使用されます。補強メッシュはベースコート材に均一に埋め込まれ、システム全体の強度と耐衝撃性を向上させます。ウルトジャパンのオンラインショップでは、これらの施工プロセスをサポートする詳細な製品情報と、関連するファサード、完全断熱ソリューションを提供しています。適切なアクセサリを選択し、正しい手順で施工することが、システムの性能を最大限に発揮させる鍵となります。

複合断熱システムを導入する主な利点は、卓越した断熱性能による居住快適性の向上と光熱費の削減です。さらに、外壁を保護することで建物の寿命を延ばし、資産価値の維持にも貢献します。多様な仕上げ材を選択できるため、建物の美観を向上させることも可能です。ウルトジャパンでは、システム全体の性能を保証するために、各コンポーネント間の適合性を重視しています。オンラインショップでは、複合断熱システム用アクセサリに加え、建築資材・道具建築現場資材など、建設プロジェクトに必要な様々な製品をご覧いただけます。最適な断熱ソリューションの選択や施工に関するご相談は、ウルトジャパンの専門スタッフがサポートいたします。

複合断熱システムに関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: 複合断熱システムはどのような建物に適していますか?

A: 新築の戸建て住宅、集合住宅、商業ビル、公共施設など、様々な種類の建物に適用可能です。既存建物のエネルギー効率改善のための改修にも広く利用されています。

Q: 適切なアクセサリを選ぶ際のポイントは何ですか?

A: 使用する断熱材の種類と厚さ、下地の種類(コンクリート、レンガ、木造など)、地域の気候条件、そして建物の設計要件に基づいて選定する必要があります。特にアンカーの長さや種類、プロファイルの形状は重要です。ウルトジャパンのオンラインショップ製品ページで仕様をご確認いただくか、弊社営業担当にご相談ください。

Q: システムのメンテナンスは必要ですか?

A: 定期的な点検をお勧めします。特に、表面の汚れ、ひび割れ、シーリング材の劣化などを確認し、必要に応じて清掃や補修を行うことで、システムの性能と美観を長期間維持できます。

Q: ウルトジャパンの複合断熱システム用アクセサリの特徴は何ですか?

A: ウルトジャパンのアクセサリは、システム全体の整合性と長期的な信頼性を確保するように設計されています。プロフェッショナルな使用に耐える耐久性と施工性を備え、厳しい品質基準に基づいて製造されています。関連する総合カタログもご参照ください。