Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Combination pliers

## ウルト コンビネーションプライヤー:あらゆる作業をスムーズに ウルトのコンビネーションプライヤーは、プロフェッショナルからDIY愛好家まで、幅広いユーザーに対応する万能ツールです。掴む、曲げる、切るなど、様々な作業を1本でこなせるため、工具箱に必ず入れておきたいアイテムです。高品質な素材と精密な加工により、耐久性と信頼性に優れ、長期間にわたってご愛用いただけます。電気工事、機械整備、配管工事など、様々な現場で活躍し、作業効率を大幅に向上させます。人間工学に基づいた設計で、長時間の作業でも疲れにくく、快適な使い心地を実現しています。 コンビネーションプライヤーは、電気工事における電線の切断や被覆剥ぎ、機械整備におけるボルトやナットの締め付け、配管工事におけるパイプの掴みなど、様々な用途に使用できます。先端部分は精密に加工されており、細かい部品もしっかりと掴むことができます。また、刃の部分は硬度が高く、耐久性に優れているため、硬い素材も楽に切断できます。グリップ部分は滑りにくく、力を入れやすい設計になっているため、安全に作業を行うことができます。ウルトのコンビネーションプライヤーは、作業現場だけでなく、ご家庭でのDIY作業にも最適です。家具の組み立て、修理、ガーデニングなど、様々なシーンで活躍し、あなたの作業をサポートします。 ### よくある質問 (FAQ) **Q: コンビネーションプライヤーの選び方は?** A: サイズ、材質、グリップの形状などを考慮して選ぶことが重要です。作業内容に合わせて適切なサイズを選び、耐久性の高い材質を選びましょう。また、グリップは滑りにくく、握りやすい形状のものを選ぶと、長時間の作業でも疲れにくくなります。 **Q: コンビネーションプライヤーのメンテナンス方法は?** A: 使用後は汚れを拭き取り、定期的に潤滑油を差すことで、長くご愛用いただけます。刃の部分は研磨することで、切れ味を維持することができます。 **Q: コンビネーションプライヤーの安全な使い方は?** A: 作業前にプライヤーの状態を確認し、破損がないか確認してください。また、作業中は保護メガネを着用し、安全に作業を行ってください。無理な力を加えると、プライヤーが破損する恐れがありますので、注意してください。 ウルトでは、様々な種類のコンビネーションプライヤーを取り揃えております。お客様のニーズに合った最適なプライヤーをお選びいただけます。詳細については、当社のウェブサイトをご覧いただくか、お近くのウルト販売店までお問い合わせください。