Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Clnng agent + care product assrtmnt/sets

ポリッシュ、クリーニング、ケア関連セット:プロフェッショナル向け総合メンテナンスソリューション

ウルトジャパンのオンラインショップが提供する「ポリッシュ、クリーニング、ケア関連セット」カテゴリーへようこそ。ここでは、車両、設備、作業環境など、様々な対象物の美観維持、機能回復、長期保護を目的とした、厳選された製品の組み合わせをご提案しています。単一の製品では対応しきれない複合的なメンテナンス作業や、特定の用途に特化したケアを効率的に行うために、必要なアイテムが一つにまとめられています。これにより、製品選定の手間を省き、作業の効率化と最適な結果の達成をサポートします。自動車整備工場、板金塗装業、金属加工、設備保全、クリーニング業など、プロフェッショナルの現場で求められる性能基準を満たす製品セットを取り揃えています。

これらのセット製品は、多岐にわたる用途に対応可能です。例えば、自動車分野では、塗装面の研磨と保護、内装(レザー、プラスチック、布製品)のクリーニングとコンディショニング、金属パーツの錆取りと艶出しなど、車両全体をトータルでケアするためのセットが用意されています。工場や作業場では、機械設備の清掃と防錆、工具の手入れ、作業スペースの環境維持などに役立つセットが見つかります。各セットには、特定の作業手順や対象素材に合わせて最適化されたクリーナー、ポリッシュ剤、保護剤、そして場合によっては専用のハンドツールやクロスなどが含まれており、届いたその日からすぐに専門的なメンテナンス作業を開始できます。製品の組み合わせによる相乗効果も期待でき、一貫した仕上がりを実現します。関連するメンテナンス製品、ケミカルも併せてご覧ください。

よくあるご質問 (FAQ)

Q: これらのセットはどのような材質に使用できますか?

A: セットによって対象となる材質は異なります。金属、塗装面、プラスチック、ゴム、レザー、ガラス、布製品など、多岐にわたります。各セットの詳細ページに使用可能な材質が明記されていますので、必ずご確認の上、用途に合ったセットをお選びください。

Q: セットに含まれる製品は個別に購入できますか?

A: 多くの場合、セット構成品はケミカル及び消耗品カテゴリーなどで個別にも販売されています。ただし、セット製品は利便性やコスト効率を考慮して構成されているため、特定の作業にはセットでのご購入が推奨されます。

Q: 自分に適したセットを選ぶにはどうすればよいですか?

A: まず、どのような対象物(例:車の外装、機械部品、革シート)に、どのような目的(例:汚れ落とし、艶出し、保護、錆防止)で使用したいかを明確にしてください。オンラインショップの製品説明や用途ガイドを参考に、ご自身のニーズに最も合致するセットをお選びいただけます。

Q: 製品の安全性について教えてください。

A: ウルトジャパンの製品は、プロフェッショナルユースを前提に開発されており、適切な使用方法を守ることで安全にご利用いただけます。各製品には安全データシート(SDS)が用意されており、使用前には必ず製品ラベルの指示およびSDSに記載された注意事項、保護具の着用指示等をご確認ください。

ウルトジャパン オンラインショップでは、これらのケアセット以外にも、自動車整備用消耗部材や各種機械工具など、プロの作業を支える幅広い製品を取り扱っております。ぜひ他のカテゴリーもご覧ください。