Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Cleaning cloth

## ウルト クリーニングクロス:プロの清掃をあらゆる場所で ウルトのクリーニングクロスは、プロフェッショナルな清掃ニーズに応えるために開発された高品質な製品です。自動車、工場、オフィス、ご家庭など、あらゆる場所で優れた清掃性能を発揮します。マイクロファイバー素材を使用し、油汚れ、水垢、ホコリなどを効果的に除去。傷つきやすい表面にも安心して使用できます。耐久性に優れ、洗濯して繰り返し使用できるため、経済的で環境にも優しい製品です。 ### あらゆる用途に対応する汎用性 ウルトのクリーニングクロスは、その汎用性の高さが特徴です。自動車のボディやガラス、ダッシュボードの清掃はもちろん、機械部品の油汚れ除去、精密機器のメンテナンス、オフィスのデスクやOA機器の清掃、ご家庭のキッチンやバスルームの清掃など、幅広い用途で活躍します。用途に合わせて様々なサイズや素材のクロスをご用意しており、最適な製品をお選びいただけます。 ### プロの現場で選ばれる理由 ウルトのクリーニングクロスは、自動車整備工場、製造業、建設業など、プロの現場で長年愛用されています。その理由は、優れた清掃性能、耐久性、そして信頼性です。厳しい品質基準をクリアした製品のみをお届けしており、プロの要求に応える品質を保証します。ウルトは、お客様の清掃作業を効率化し、高品質な仕上がりを実現するために、常に最高の製品を提供し続けます。 ### よくあるご質問 (FAQ) **Q: クリーニングクロスは洗濯できますか?** A: はい、ウルトのクリーニングクロスは洗濯して繰り返し使用できます。洗濯機を使用する場合は、洗濯ネットに入れて、中性洗剤を使用してください。柔軟剤の使用は避けてください。 **Q: どのような汚れに効果がありますか?** A: 油汚れ、水垢、ホコリ、指紋など、様々な汚れに効果があります。特にマイクロファイバー素材のクロスは、細かい汚れをしっかりと吸着し、拭き取り効果に優れています。 **Q: 傷つきやすい表面にも使用できますか?** A: はい、ウルトのクリーニングクロスは、傷つきやすい表面にも安心して使用できます。ただし、強くこすりすぎると傷がつく可能性がありますので、優しく拭き取ってください。 **Q: どのくらいの頻度で交換すれば良いですか?** A: クロスの使用頻度や汚れ具合によって異なりますが、汚れがひどくなったり、拭き取り効果が低下した場合は、交換をおすすめします。 **Q: 他のウルト製品との組み合わせは?** A: ウルトのクリーナー製品と組み合わせて使用することで、より効果的な清掃が可能です。例えば、油汚れがひどい場合は、ウルトの油汚れクリーナーを塗布した後、クリーニングクロスで拭き取ると、より綺麗に仕上がります。