Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Cleaning agent, A/C

ウルトジャパンのエアコン(A/C)システム洗浄剤:快適な車内環境のために

自動車や建物のエアコンシステムは、定期的なメンテナンスが不可欠です。特に、エバポレーターや通気ダクト内は湿気が溜まりやすく、カビやバクテリアの温床となり、不快な臭いやアレルギーの原因となることがあります。ウルトジャパンでは、プロフェッショナル向けに開発された効果的なA/Cシステム洗浄剤をオンラインショップにて提供しています。これらの洗浄剤は、エアコン内部の汚れや微生物を徹底的に除去し、清潔で快適な空気環境を回復させることを目的としています。定期的な使用により、エアコンシステムの効率を維持し、車内や室内の空気質を向上させることができます。ウルトジャパンの製品は、整備工場やメンテナンス専門業者様の厳しい要求に応える性能を備えています。

A/Cシステム洗浄剤の適切な使用方法と適用箇所

ウルトジャパンのA/C洗浄剤は、主に自動車のエアコンシステム、特にエバポレーターとその周辺のクリーニングを目的として設計されています。使用方法は製品によって異なりますが、一般的には、エアコンフィルターを取り外した後、専用のノズルやプローブを使用してエバポレーターに直接、または吸気口から洗浄剤を噴射します。製品の指示に従い、一定時間放置して洗浄成分を浸透させた後、エアコンを作動させてシステム内部を乾燥・換気させます。作業中は、車両のエンジンを停止し、十分な換気を確保することが重要です。正確な手順と安全上の注意については、各製品ラベルや技術資料を必ずご確認ください。これらの洗浄剤は、メンテナンス製品、ケミカルの一部であり、車両全体のコンディションを維持するための自動車整備用消耗部材と合わせてご利用いただくことで、より効果的なメンテナンスが可能です。

A/Cシステム洗浄剤に関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: エアコンの洗浄はどのくらいの頻度で行うべきですか?

A: 一般的には年に1回、またはエアコンから不快な臭いがし始めた時点での洗浄が推奨されます。特に湿度の高い季節の前や、長期間使用しなかった後などが効果的です。

Q: A/C洗浄剤の使用は安全ですか?

A: ウルトジャパンの製品はプロフェッショナルユースを想定して開発されています。製品の指示に従い、適切な保護具(手袋、保護メガネなど)を着用し、作業中は十分な換気を行ってください。不明な点があれば、製品の安全データシート(SDS)をご参照ください。

Q: エアコンの臭いの主な原因は何ですか?

A: 主な原因は、エバポレーターやドレンパンに溜まった湿気によって繁殖するカビやバクテリアです。これらが空気と共に車内や室内に送り出されることで、不快な臭いが発生します。

Q: 自分でA/Cシステムの洗浄はできますか?

A: 製品は専門的な知識を持つユーザー向けですが、車両の構造や製品の使用方法を十分に理解している経験豊富な方であれば、ご自身での作業も可能です。ただし、安全と効果を確保するため、製品の指示を厳守してください。ウルトジャパンでは、幅広いケミカル及び消耗品を取り揃えており、お客様のニーズに合った製品をオンラインショップで見つけることができます。