Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Chemical cleaning devices

ウルトジャパンのプロフェッショナル向けクリーニング関連商材

ウルトジャパンのオンラインショップでは、自動車整備、金属加工、建設現場、工場メンテナンスなど、あらゆるプロフェッショナルな現場の要求に応える多様なクリーニング関連商材を取り揃えています。これらの製品は、単に汚れを落とすだけでなく、作業効率の向上、対象素材の保護、そして安全な作業環境の維持に貢献するよう開発されています。強力な油汚れに対応する脱脂洗浄剤から、デリケートな部品向けの精密クリーナー、さらには作業者のためのハンドクリーナーまで、特定の用途に最適化されたソリューションを提供します。ウルトのクリーニング製品は、厳しいプロの基準を満たす性能を発揮し、日々のメンテナンス作業を強力にサポートします。

これらのクリーニング製品は、様々な場面でその効果を発揮します。例えば、自動車整備工場では、エンジン部品やブレーキ周りの頑固な油汚れ、カーボン除去にエンジンクリーナー添加剤やブレーキ&パーツクリーナーが不可欠です。また、車両の美観を維持するための内外装用クリーナーも豊富にラインナップ。金属加工業では、切削油の除去や機械部品の精密洗浄に、素材適合性に優れたクリーナーが求められます。建設現場や工場では、床、壁、設備の清掃、さらには作業安全関連製品と組み合わせることで、よりクリーンで安全な環境を実現します。各製品の使用方法を守り、適切な保護具を着用することで、最大の効果と安全性を確保できます。

ウルトジャパンのクリーニング関連商材は、その優れた洗浄力と作業性で、お客様のビジネスをサポートします。オンラインショップでは、特定の汚れや素材に最適な製品を簡単に見つけることができます。クリーニング作業は、メンテナンス製品、ケミカルカテゴリーの一部であり、より広範なケミカル及び消耗品の一部として、他のメンテナンス製品や自動車整備用消耗部材と合わせてご検討いただけます。効率的で確実なクリーニングソリューションをお求めなら、ぜひウルトの製品ラインナップをご覧ください。

クリーニング関連商材に関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: 特定の素材(プラスチック、ゴムなど)に使用できるクリーナーはありますか?

A: はい、ウルトでは様々な素材に対応したクリーナーを提供しています。各製品ページに記載されている適用素材情報をご確認いただくか、ご不明な場合は弊社カスタマーサービスまでお問い合わせください。素材適合性に配慮した製品選定が重要です。

Q: クリーナー使用時に注意すべき点は何ですか?

A: 製品ごとに適切な使用方法、換気、保護具(手袋、保護メガネ等)の着用が必要です。製品ラベルや安全データシート(SDS)に記載された指示に従ってください。特に強力な溶剤ベースのクリーナーを使用する場合は、十分な換気を確保し、火気のない場所で使用してください。

Q: 環境に配慮したクリーナーはありますか?

A: ウルトでは、環境負荷の低減に配慮した製品開発にも取り組んでいます。生分解性の高い成分を使用したクリーナーや、特定の規制に対応した製品もございます。詳細は製品情報をご確認ください。

Q: 大容量の製品はありますか?

A: はい、多くのクリーナー製品で、スプレー缶タイプに加え、業務用として経済的なペール缶などの大容量サイズもご用意しています。オンラインショップで容量オプションをご確認いただけます。