Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Carburettor and throttle valve cleaner

ウルトジャパンのキャブレタークリーナー:エンジン性能を最適化

ウルトジャパンが提供するキャブレタークリーナーは、自動車やバイクのキャブレター内部に蓄積したカーボン、スラッジ、ワニス、ガム質などの頑固な汚れを効果的に溶解・除去するために開発されたプロフェッショナルグレードの洗浄剤です。エンジンの吸気系統、特にキャブレターやスロットルボディは、燃料の燃焼過程やブローバイガスにより汚れが付着しやすい箇所です。これらの汚れは、空気と燃料の混合比率を狂わせ、アイドリング不調、加速不良、燃費悪化、始動困難といった様々なエンジントラブルの原因となります。ウルトジャパンのキャブレタークリーナーは、優れた浸透力と強力な洗浄成分により、これらの問題を解消し、エンジン本来の性能を回復させるための信頼性の高いソリューションをオンラインショップで提供します。

キャブレタークリーナーの使用方法は非常に簡便です。多くの場合、キャブレターを分解することなく、エアクリーナーを取り外した状態で、エンジンを始動(または停止した状態で)し、キャブレターの吸入口やスロットルバルブ、リンケージ部分に直接スプレーするだけで施工が可能です。製品によっては、エンジンをかけながらスプレーし、汚れを燃焼させて排出させるタイプもあります。定期的な使用により、スロットルレスポンスの向上、スムーズなアイドリングの維持、燃費の改善、そして排気ガスのクリーン化が期待できます。自動車整備工場やバイクショップなど、プロの現場での使用はもちろん、日常的なメンテナンスにも最適な製品です。使用前には必ず製品ラベルの指示に従ってください。

ウルトジャパンのオンラインショップでは、キャブレタークリーナー以外にも、車両のコンディションを最適に保つための多様な整備用ケミカル、添加剤を取り揃えています。エンジン内部の包括的な洗浄にはエンジンクリーナー添加剤、燃料系統全体のクリーンアップと性能維持にはガソリン添加剤やシステムクリーナーなどが効果的です。これらの製品を組み合わせることで、より総合的な車両メンテナンスが可能となり、エンジンの寿命延長と快適なドライビングに貢献します。ウルトジャパンは、プロフェッショナルの厳しい要求に応えるメンテナンス製品、ケミカルを提供し続けます。

キャブレタークリーナーに関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: ウルトジャパンのキャブレタークリーナーはどのようなエンジンに使用できますか?

A: 主にガソリンエンジン搭載車両(自動車、バイク、農業機械、小型発電機など)のキャブレターおよび燃料噴射装置(スロットルボディ周辺)の洗浄にご使用いただけます。2ストローク、4ストロークエンジンの両方に対応可能な製品もございます。詳細な適用範囲については、各製品の仕様をご確認ください。

Q: キャブレタークリーナーはどのくらいの頻度で使用すればよいですか?

A: エンジンの状態や走行距離、使用環境によって異なりますが、一般的には定期的なメンテナンス(例:数千キロ走行ごと、または年に1〜2回)での使用が推奨されます。アイドリング不調や加速不良などの症状が現れた際のトラブルシューティングとしても有効です。

Q: 使用上の注意点はありますか?

A: 使用時は十分な換気を行い、火気の近くでは絶対に使用しないでください。塗装面やゴム、プラスチック部品に直接かからないよう注意し、付着した場合は速やかに拭き取ってください。エンジンが冷えた状態で作業することが推奨される場合が多いです。必ず製品記載の安全指示および使用方法に従ってください。

Q: キャブレターを分解せずに使用できますか?

A: はい、ウルトジャパンのキャブレタークリーナーの多くは、キャブレターを取り外したり分解したりすることなく、スプレーするだけで内部の洗浄ができるように設計されています。これにより、作業時間と手間を大幅に削減できます。