Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Building and domestic cleaners

ウルトジャパンの建築・家庭用クリーナー:プロの現場からご家庭まで対応

ウルトジャパンが提供する建築・家庭用クリーナーは、建設現場の仕上げ清掃から、オフィスや住宅の日常的なメンテナンスまで、幅広い用途に対応する洗浄剤です。プロフェッショナル向けに開発された処方に基づき、頑固な汚れに対しても優れた洗浄力を発揮します。素材への影響を考慮し、様々な表面で安全にご使用いただける製品を取り揃えています。オンラインショップでは、特定の汚れや素材に最適化された多様なクリーナーをご覧いただけます。

これらのクリーナーは、新築・リフォーム後の引き渡し清掃、外壁や床材の洗浄、キッチンやバスルームの水回り、窓ガラスやサッシの清掃など、多岐にわたる場面で活躍します。使用方法は製品によって異なりますが、多くはスプレーして拭き取るだけの簡単な作業で、効率的な清掃作業を実現します。建設業者様、清掃業者様、設備管理業者様など、プロの要求に応える性能を備えています。特定の用途には、メンテナンス製品、ケミカルカテゴリーの専門的な洗浄剤もご検討ください。

ウルトジャパンのクリーナーを使用するメリットは、その確かな洗浄効果と作業効率の向上にあります。汚れを素早く分解し、拭き跡を残しにくい製品が多く、美しい仕上がりを実現します。環境への配慮や使用者への安全性も考慮されています。清掃作業には、適切な作業安全関連製品の併用をお勧めします。また、建材の施工や補修には、建築資材・道具カテゴリーの製品もオンラインショップで豊富に取り扱っております。

よくあるご質問 (FAQ)

Q: どのような種類の汚れに対応していますか?
A: 製品により異なりますが、油汚れ、水垢、石鹸カス、埃、泥、接着剤の残りなど、建築現場や家庭内で発生する様々な汚れに対応する製品ラインナップがあります。各製品ページで詳細をご確認ください。
Q: 使用できない素材はありますか?
A: クリーナーの種類によっては、特定の素材(例:無垢材、天然石、特定のプラスチックや塗装面)への使用が推奨されない場合があります。必ず使用前に製品ラベルの指示を確認し、目立たない場所で試してからご使用ください。
Q: 業務用ですか?家庭でも使用できますか?
A: 主にプロフェッショナル向けに開発されていますが、製品の指示に従えばご家庭でも安全かつ効果的にご使用いただけます。強力な洗浄力を持つ製品が多いため、使用方法と注意事項をよくお読みください。
Q: 希釈して使用するタイプですか?
A: 原液のまま使用するタイプと、水で希釈して使用するタイプがあります。製品ごとに最適な使用濃度が異なりますので、ラベルの指示に従ってください。