Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Brake fluid

安全走行のカギ:ブレーキを常にベストな状態で
ブレーキフルードが定期交換されていない車両は本来の制動能力を発揮できない危険性があります。ブレーキフルードは熱により気泡が発生する性質を持ち、古いフルードはコレが原因でブレーキペダルの適正な踏力がブレーキシステムに伝わらず非常に危険です。質の高いブレーキフルードで定期的な交換をする事で安心走行が約束されます。

ウルトのブレーキフルードの特長:
高い熱安定性を誇るグリコールエーテル主成分。金属、非鉄金属の発錆および腐食を防止し、低温時のブレーキ液の粘度上昇を制御。過酷な気象条件下でもブレーキ装置の潤滑性能を発揮します。