Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Brake cleaner

ウルトジャパンの高性能ブレーキ&パーツクリーナー:プロフェッショナルのための洗浄・脱脂ソリューション

ウルトジャパンが提供するブレーキ&パーツクリーナーは、自動車や機械部品のメンテナンスに不可欠な高性能脱脂洗浄剤です。ブレーキディスク、ドラム、キャリパー、クラッチ部品、エンジン部品などに付着した油汚れ、グリース、ブレーキダスト、その他の頑固な汚れを迅速かつ効果的に除去するために特別に開発されました。強力な洗浄力と速乾性を兼ね備えており、作業効率を大幅に向上させます。残留物をほとんど残さず、金属表面を清浄な状態に戻すため、後続の作業(接着、塗装、潤滑など)の品質を高めることができます。プロの整備士や技術者から高い信頼を得ているウルトジャパンの品質基準を満たした製品です。

ブレーキ&パーツクリーナーの多様な用途と正しい使用方法

このクリーナーの用途はブレーキシステムに限定されません。エンジン部品、トランスミッション、工具、機械設備など、様々な金属部品の脱脂洗浄に幅広く活用できます。使用方法は非常に簡単です。洗浄したい箇所に適量を直接スプレーし、汚れを溶解・除去します。必要に応じて、ウエスで拭き取るか、ブラシを併用するとより効果的です。速乾性に優れているため、すぐに部品を組み付けたり、次の工程に進むことが可能です。使用する際は、十分な換気を行い、火気のない場所で使用してください。ゴムやプラスチック部品、塗装面に使用する場合は、事前に目立たない箇所で影響がないか確認することをお勧めします。ウルトジャパンのオンラインショップでは、関連するメンテナンス製品、ケミカル自動車整備用消耗部材も豊富に取り揃えています。

プロ品質がもたらすメリットと関連製品のご案内

ウルトジャパンのブレーキ&パーツクリーナーを使用することで、ブレーキ性能の維持、部品寿命の延長、作業時間の短縮といった多くのメリットが得られます。残留物を残さないクリーンな仕上がりは、特に精密な作業が求められるプロフェッショナルの現場で高く評価されています。その汎用性の高さから、自動車整備工場、金属加工業、機械メンテナンスなど、多様なB2B分野で活躍します。ウルトジャパンでは、このブレーキ&パーツクリーナー以外にも、お客様のニーズに応える様々なケミカル及び消耗品を提供しています。例えば、特定の用途に特化した整備用ケミカル、添加剤や、より専門的な洗浄剤などもございます。ぜひウルトジャパンのオンラインショップで、お客様のビジネスに最適なソリューションを見つけてください。

よくあるご質問 (FAQ)

どのような素材に使用できますか?
主に金属部品(鉄、アルミニウム、ステンレスなど)の洗浄・脱脂に適しています。ブレーキ、クラッチ、エンジン部品、工具などに最適です。ゴムやプラスチック、塗装面に使用する際は、事前に目立たない箇所で影響を確認してください。

塗装面に影響はありますか?
強力な洗浄剤のため、一部の塗装面には影響を与える可能性があります。ご使用前に必ず目立たない箇所でテストし、問題がないことを確認してから全体に使用してください。

使用後に残留物は残りますか?
速乾性に優れており、適切に使用すれば残留物はほとんど残りません。清浄な表面を得ることができます。

乾燥時間はどのくらいですか?
非常に速く乾燥しますが、乾燥時間は気温、湿度、塗布量によって異なります。通常は数分で乾燥します。

より詳細な技術情報や安全データシートはどこで確認できますか?
製品に関する詳細な技術情報や安全データシート(SDS)は、ウルトジャパンのオンラインショップの各製品ページでご確認いただけます。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。