Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Blind rivet bolts

# ウルト ナットサートボルト:確実な締結と多様な用途に対応 ウルトのナットサートボルトは、薄板や軟質材への確実な締結を実現する革新的な製品です。従来のネジ締結では困難だった素材にも、強力なネジ山を形成し、安定した接合を提供します。自動車、建設、電気、家具など、幅広い産業分野で利用されており、その高い信頼性と汎用性からプロの現場で選ばれ続けています。ナットサートボルトを使用することで、作業効率の向上、製品の耐久性向上、そしてコスト削減に貢献します。 ## ナットサートボルトの特長と用途 ナットサートボルトは、独自の設計により、母材に強固なネジ山を形成します。これにより、薄板や樹脂などの軟質材でも、高い締結強度を実現します。また、ナットサートボルトは、片側からの作業で締結が可能なため、作業スペースが限られた場所や、裏側からのアクセスが困難な場所でも容易に使用できます。さらに、様々なサイズ、材質、ヘッド形状のナットサートボルトを取り揃えており、多様な用途に対応可能です。例えば、自動車業界では、内装部品の固定や、外装部品の取り付けに使用されています。建設業界では、軽量鉄骨への取り付けや、断熱材の固定に利用されています。電気業界では、制御盤の取り付けや、配線ダクトの固定に使用されています。家具業界では、組み立て家具の接合や、装飾部品の取り付けに利用されています。 ## よくある質問(FAQ) **Q: ナットサートボルトはどのような材質に使用できますか?** A: 薄板、樹脂、アルミ、プラスチックなど、幅広い材質に使用できます。 **Q: ナットサートボルトの取り付けには特別な工具が必要ですか?** A: 専用のナットサートツールを使用することで、簡単かつ確実に取り付けが可能です。手動ツールから電動ツールまで、様々なツールをご用意しています。 **Q: ナットサートボルトの耐久性はどのくらいですか?** A: 使用環境や材質によって異なりますが、適切な締結を行うことで、長期間にわたり安定した締結強度を維持します。 **Q: ナットサートボルトの選び方がわかりません。** A: 用途、材質、締結強度など、お客様のニーズに合わせて最適なナットサートボルトをご提案いたします。お気軽にお問い合わせください。 **Q: ナットサートボルトの取り付け方法について教えてください。** A: 取り付け方法については、製品に付属の取扱説明書をご確認ください。また、ウルトのウェブサイトでは、動画による取り付け方法の解説もご用意しています。 ウルトは、ナットサートボルトを通じて、お客様の課題解決に貢献します。高品質な製品と充実したサポート体制で、お客様のビジネスを支援いたします。関連製品もぜひご覧ください。ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。