Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Belts, straps, strings, anchors

ベルト、ストラップ、ひも、アンカー:作業現場の安全と効率を支える信頼の製品

ウルトジャパンのオンラインショップでは、作業現場における安全確保と効率向上に不可欠な、高品質なベルト、ストラップ、ひも、アンカーを豊富に取り揃えています。これらの製品は、建設現場、工場、倉庫など、様々なプロフェッショナルな環境で使用されており、作業者の安全を守り、作業効率を高めるために重要な役割を果たします。

ベルトは、作業者の安全帯や工具の保持に使用され、高所作業や重量物の運搬時に安全性を確保します。ストラップは、荷物の固定や結束に使用され、輸送中の荷崩れを防ぎます。ひもは、様々な用途で使用され、結束、固定、吊り下げなど、多岐にわたる作業をサポートします。アンカーは、構造物への固定に使用され、安全な作業環境を構築するために不可欠です。ウルトジャパンの製品は、耐久性、耐荷重性、耐候性に優れており、過酷な環境下でも安心してご使用いただけます。

これらの製品は、作業現場だけでなく、DIY用途でも幅広く活用されています。例えば、荷物の運搬、家具の固定、アウトドアでの使用など、様々なシーンで活躍します。ウルトジャパンのオンラインショップでは、お客様のニーズに合わせた最適な製品をお選びいただけるよう、豊富なラインナップをご用意しています。ぜひ、ウルトジャパンのオンラインショップで、高品質なベルト、ストラップ、ひも、アンカーをお探しください。

製品の用途と使用方法

ウルトジャパンのベルト、ストラップ、ひも、アンカーは、様々な用途で使用できます。以下に、具体的な用途と使用方法をご紹介します。

  • ベルト:安全帯として高所作業時に使用し、落下事故を防止します。工具ベルトとして工具を保持し、作業効率を高めます。
  • ストラップ:荷締めベルトとして荷物を固定し、輸送中の荷崩れを防ぎます。結束バンドとしてケーブルやパイプを結束し、整理整頓に役立ちます。
  • ひも:結束ひもとして段ボールや新聞紙をまとめ、廃棄処理を容易にします。ロープとして荷物を吊り上げたり、固定したりする際に使用します。
  • アンカー:コンクリートアンカーとして構造物に固定し、設備や機器を安全に設置します。金属アンカーとして重量物を固定し、安全性を確保します。

これらの製品を使用する際は、取扱説明書をよく読み、正しい方法で使用してください。誤った使用方法は、事故や怪我の原因となる可能性があります。また、定期的に製品の状態を確認し、破損や劣化が見られる場合は、交換してください。

よくある質問(FAQ)

Q: ベルトの耐荷重はどのくらいですか?
A: ベルトの種類によって異なります。製品の仕様書をご確認ください。
Q: ストラップの長さは調整できますか?
A: はい、調整可能なストラップもございます。製品の詳細をご確認ください。
Q: ひもはどのような素材でできていますか?
A: ナイロン、ポリエステル、綿など、様々な素材のひもをご用意しています。
Q: アンカーの取り付け方法がわかりません。
A: 製品に付属の取扱説明書をご確認いただくか、ウルトジャパンの総合カタログをご覧いただくか、またはORSY システムをご利用ください。専門のスタッフが丁寧にご説明いたします。

ウルトジャパンでは、お客様の安全と作業効率の向上を第一に考え、高品質な製品とサービスを提供しています。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

関連製品:アンカー関連、ホース・ホースバンド関連、作業・収納用具およびLEDライト関連、作業安全関連