Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Application tools for insltns. + foams

周辺ツールほか:プロフェッショナルの作業を支える多様な補助アイテム

ウルトジャパンのオンラインショップで提供する「周辺ツールほか」カテゴリーは、主要な工具やケミカル製品の効果を最大限に引き出し、あらゆる作業現場の効率と安全性を向上させるために不可欠な補助的アイテムを集めた専門セクションです。ここでは、特定の作業に特化したアプリケーター、精密な塗布や清掃を助けるアクセサリー、測定補助具、作業者の安全を守る保護具、そして整理整頓に役立つ小物収納ソリューションまで、多岐にわたる製品を取り揃えています。これらのツールは、自動車整備、建設、金属加工、木工、設備メンテナンスなど、プロフェッショナルが直面する様々な状況で、よりスムーズで質の高い作業を実現するための重要な役割を担います。ウルトジャパンは、お客様のあらゆるニーズに応えるべく、細部にまでこだわった製品ラインナップを提供しています。

これらの周辺ツールは、単体で使用されることは少なく、多くの場合、ケミカル及び消耗品ハンドツール機械工具と組み合わせて使用されます。例えば、シーリング材を正確に塗布するための専用ガン、特定の箇所を効率的に洗浄するためのブラシやパッド、精密なマーキングを可能にする特殊なペンやチョークなどが含まれます。また、作業環境を整理し、必要なツールやファスナー・ネジ・ボルト類をすぐに取り出せるようにするORSY システム関連の小物や、作業者の安全を確保するための作業安全関連アイテムもこのカテゴリーの重要な一部です。ウルトジャパンのオンラインショップでは、これらの補助ツールを通じて、お客様の作業全体の生産性向上とコスト削減に貢献します。

よくあるご質問 (FAQ)

Q1: 「周辺ツールほか」には具体的にどのような製品が含まれますか?
A1: このカテゴリーには、塗布用ツール(コーキングガン、スプレーボトル)、清掃用具(ブラシ、ワイプ)、測定・マーキングツール、安全保護具の一部(保護メガネ、手袋など特定の補助具)、小物整理用品、その他特定の作業を補助する専門的なアクセサリーなどが含まれます。
Q2: これらのツールは特定のウルト製品専用ですか?
A2: 多くのツールは汎用性が高く、様々な製品や作業に使用できますが、一部のアプリケーターなどは特定のウルト製ケミカル容器やシステムに最適化されている場合があります。製品詳細ページで互換性をご確認いただくか、ご不明な点はお問い合わせください。
Q3: 探している補助ツールが見つからない場合はどうすればよいですか?
A3: オンラインショップ内の検索機能をご利用いただくか、関連する主要製品カテゴリー(例:メンテナンス製品、ケミカル自動車整備用消耗部材)から関連製品を探すことも可能です。それでも見つからない場合は、ウルトジャパンのカスタマーサービスまでお気軽にご相談ください。
Q4: これらのツールの耐久性やメンテナンスについて教えてください。
A4: ウルトジャパンが提供するツールは、プロフェッショナルユースを前提とした設計がされており、適切な使用とメンテナンスにより長期間ご利用いただけます。製品によっては、定期的な清掃や部品交換が必要な場合があります。詳細は各製品の取扱説明書をご参照ください。

ウルトジャパンのオンラインショップでは、お客様の作業をより効率的かつ安全に進めるための周辺ツールを幅広く取り揃えています。ぜひ総合カタログ全体もご覧いただき、必要な製品を見つけてください。