Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Air conditioning service products

Fasty なるほど Fasty

なるほど! カーエアコンの整備に必要なケミカルをウルトジャパンがまとめてご提供

エアコン関連 — プロ整備士のためのカーエアコン整備ケミカル

ウルトジャパンのエアコン関連カテゴリーは、自動車整備工場・ディーラー・専門修理業者向けに、カーエアコンシステムの点検・補修・性能向上に必要なプロフェッショナルケミカルを体系的に揃えた製品群です。冷媒ガス(R-134a・R-1234yf)の補充から、PAGオイル・POEオイルによるコンプレッサー保護、A/Cシーラントによるガス漏れ修理、UV漏れ検知添加剤による精密診断、さらにはエアコン性能を高める空調添加剤まで、一連の作業をウルト製品でカバーできます。

近年、環境規制の強化により従来のR-134a冷媒から地球温暖化係数の低いHFO-1234yf冷媒への移行が急速に進んでいます。ウルトジャパンの製品ラインナップは、この新冷媒規格に対応した最新仕様を揃えており、ハイブリッド車・電気自動車に搭載される電動コンプレッサー向けの高絶縁オイルも取り扱っています。法人のお客様はウルトジャパン オンラインショップから直接ご注文いただけます。

こんな現場で活躍

  • 自動車整備工場・ディーラー:冷媒補充、コンプレッサーオイル交換、ガス漏れ修理、エアコン性能診断
  • カーエアコン専門修理業者:R-134a・R-1234yf両冷媒対応の詳細点検と整備作業
  • EV・ハイブリッド車専門店:電動コンプレッサー対応POEオイルによる高電圧安全整備
  • フリート管理・法人車両整備:複数台の定期エアコン点検と予防保全
  • 整備専門学校・研修機関:最新冷媒規格に対応した実習・教育用ケミカル

ウルトを選ぶメリット

  • 最新冷媒規格対応:R-134a・R-1234yf両対応製品を揃え、新旧どちらの車両にも対応可能
  • EV・HV対応ラインナップ:電動コンプレッサー向け高絶縁POEオイルで次世代整備にも万全
  • 欧州品質基準:SAE規格準拠、ドイツ品質のプロフェッショナルケミカル
  • 法人向けサービス:カード・請求書払いOK、6,000点以上の品揃え
  • 迅速配送:15時までのご注文で当日出荷(在庫品)
Fasty ポイント Fasty

ポイント! エアコン整備の核心は「冷媒」の種類に合わせた製品選び

製品カテゴリー詳細

1. 冷媒(Refrigerant)

カーエアコンシステムのメンテナンス・整備・修復に使用する冷媒ガスです。ウルトジャパンでは環境基準に対応した最新のR-1234yf冷媒を取り扱っています。冷媒補充や交換作業は専門知識と専用ツールが必要であり、主に自動車整備工場・エアコン修理専門業者で使用されます。

製品名 空調冷却材 R-1234yf コンパクト
対応冷媒規格 HFO-1234yf(GWP値:4、従来R-134aのGWP=1,430と比較して大幅低減)
主な用途 乗用車・ハイブリッド車・電気自動車のエアコンシステムのメンテナンス・整備・修復
特長 毒性なし、安全性に優れた高品質冷媒ガス、冷却性能の最大化
規格・認証 環境省・業界基準準拠

注意:冷媒ガスの補充・回収には専用の充填・回収機器が必要です。作業は法令を遵守し、適切な有資格者が行ってください。詳細はお問い合わせフォームよりご相談ください。

2. PAGオイル(コンプレッサー潤滑油)

PAG(ポリアルキレングリコール)オイルは、R-134aおよびR-1234yf冷媒を使用するカーエアコンシステムのコンプレッサー保護・潤滑に不可欠な合成潤滑油です。コンプレッサー内部の摩耗を防ぎ、エアコンシステムの長寿命化と安定稼働をサポートします。

製品名 PAGオイル Premium
対応冷媒 R-1234yf・R-134a 両対応(ダブルエンドキャップ仕様)
オイル種別 ポリアルキレングリコール(PAG)ベース完全合成オイル
特長 高い混和性・化学的安定性・熱安定性、優れた耐摩耗性能
注意 他のコンプレッサーオイルと混合不可。湿気から保護して保管すること

3. POEオイル(電気・ハイブリッド車専用)

POE(ポリオールエステル)オイルは、電気自動車(EV)やハイブリッド車に搭載される電動エアコンコンプレッサー向けに開発された特殊潤滑油です。高い電気絶縁性を持ち、高電圧電子部品への悪影響がないため、EV・HV整備において安全に使用できます。

製品名 POEオイル100
対応冷媒 R-134a・R-1234yf(HFO冷媒)対応
粘度グレード ISO VG 100
特長 高電気絶縁性、非伝導性(電子部品への影響なし)、優れた潤滑性と耐摩耗性
主な用途 電動エアコンコンプレッサー(EV・HV)の整備・コンプレッサー交換時のオイル充填

4. A/Cシーラント・漏れ止め剤

A/Cシーラントは、カーエアコンシステム内のゴム製シール・Oリング・接続部などからの微細な冷媒ガス漏れを内部からシールし、エアコン性能の回復・維持を目的とした補修剤です。部品交換を必要とせずに漏れを修復し、高額な整備コストを回避できます。

製品名 エアコン漏れ止めプラス / エアコン用充填剤 Extreme Ultra
対応冷媒 R-134a・R-1234yf 両対応
特長(漏れ止めプラス) UV染料配合で漏れ箇所の特定が可能、鉱油・エステル油・PAGオイルと混合可、潤滑効果あり
特長(Extreme Ultra) ポリマーフリー処方、最大21kWシステム対応、R-12・R-134a対応
ポリマー含有 なし(システムへの閉塞リスクなし)

5. UV漏れ検知添加剤

カーエアコンシステムの微小な冷媒ガス漏れ箇所を紫外線(UV)ランプで可視化する蛍光添加剤です。目視では確認しにくい微細なリークも精確に特定でき、整備効率と診断精度を大幅に向上させます。

製品名 A/C-UV漏れ検出添加剤プレミアム
対応システム R-134a・R-1234yf・R-744 エアコンシステム対応
準拠規格 SAE J2297(UV漏れ検出剤の業界標準規格)
EV・HV対応 電動コンプレッサー搭載ハイブリッド・電気自動車に安全に使用可能
使用ツール 市販のUVライトで漏れ箇所を蛍光発色させて確認

6. 空調添加剤(A/Cパフォーマンス添加剤)

既存のカーエアコンシステムの冷却性能向上とコンプレッサー寿命延長を目的とした高機能添加剤です。オイルファウリング(オイル残留物による性能低下)の解消や、コンプレッサー潤滑の改善により、エアコンの冷えが悪くなった際の性能回復に効果を発揮します。

製品名 A/C PRO パフォーマンス添加剤 クールショット
内容量 6ml(冷媒ガス6.0kgまでのシステムに対応)
対応冷媒 R-134a・R-1234yf 両対応(各専用アダプター付属)
主な効果 オイルファウリング解消、コンプレッサー潤滑性最大54%向上、冷却ラインの効率改善
付属品 R-134a用アダプター(黒)、R-1234yf用アダプター(緑)、エクステンション
Fasty コツ Fasty

コツ! カーエアコン整備の基本ステップと正しい製品の使い分けを確認

カーエアコン整備の基本手順

  1. 冷媒の種類を確認する:車両のエンジンルームや取扱説明書でR-134aまたはR-1234yfのどちらを使用しているか確認します。EV・HV車は電動コンプレッサーを搭載しているため、POEオイルが必要です。
  2. システム診断・漏れ検知:UV漏れ検知添加剤をシステムに注入し、UVランプで漏れ箇所を特定します。微細なガス漏れでも蛍光発光により視覚的に確認できます。
  3. 漏れ箇所の修理:ゴムシール・Oリングからの微細漏れにはA/Cシーラント(漏れ止め剤)を使用します。物理的な損傷がある場合は部品交換が必要です。
  4. コンプレッサーオイルの補充・交換:車両の冷媒規格とコンプレッサーの種類に応じて、PAGオイル(通常のコンプレッサー)またはPOEオイル(電動コンプレッサー)を適量補充します。他のオイルとの混合は厳禁です。
  5. 冷媒ガスの補充:専用の充填機器を使用して、規定量の冷媒ガスをシステムに充填します。R-1234yfは専用の緑色カプラーを使用します。
  6. 性能確認・性能向上:充填後にエアコンシステムの冷却性能を確認します。冷えが不十分な場合や性能向上を図る場合は、空調添加剤(クールショット)の追加投入を検討します。

重要:冷媒ガスの取り扱いには専門知識と資格が必要です。作業は必ず適切な資格を持つ整備士が行ってください。また、PAGオイルは湿気を吸収しやすい性質があるため、開封後は速やかに使用し、残ったオイルは密封保管してください。製品の選定や技術的なご相談はお問い合わせフォームよりどうぞ。

Fasty 比較 Fasty

比較! コンプレッサーオイルの種類と使い分けをまとめました

コンプレッサーオイル選定ガイド

項目 PAGオイル(標準型) PAGオイル Premium POEオイル100
対応冷媒 主にR-134a R-134a・R-1234yf 両対応 R-134a・R-1234yf(HFO)
コンプレッサー種別 従来型(ベルト駆動) 従来型(ベルト駆動) 電動コンプレッサー(EV・HV)
電気絶縁性 なし なし 高(非伝導性)
他オイルとの混合 不可 不可 不可
主な用途 ガソリン車・ディーゼル車の一般整備 新旧冷媒混在環境での整備効率化 EV・HV専門整備

選定のポイント:コンプレッサーオイルは車両メーカー・車種ごとに指定があります。必ず車両の整備マニュアルまたはメーカー仕様を確認の上、適切な粘度グレードのオイルを選択してください。

Fasty 現場 Fasty

現場! 整備士の皆さまからよく寄せられる質問にお答えします

よくある質問

Q. R-134aとR-1234yfの違いは何ですか?どちらの製品を選べばよいですか?

R-134aは従来のカーエアコン冷媒で、地球温暖化係数(GWP)が1,430と高いため、欧州では2013年以降新車への使用が禁止されています。R-1234yfはGWP値が4と環境負荷が大幅に低い次世代冷媒で、近年の新型乗用車には多くがR-1234yfを採用しています。車両のエンジンルームのラベルや取扱説明書で冷媒の種類を確認し、車両指定の冷媒に対応した製品をご使用ください。

Q. PAGオイルとPOEオイルは混ぜて使用できますか?

いいえ、コンプレッサーオイルの混合は厳禁です。PAGオイルとPOEオイルは化学組成が異なり、混合するとオイルの性能が著しく低下し、コンプレッサーへのダメージやシステム故障の原因となります。コンプレッサーオイルを交換する際は、既存のオイルをすべて抜き取ってから新しいオイルを充填してください。

Q. A/Cシーラントはどのような漏れに効果がありますか?

A/Cシーラント(漏れ止め剤)は主にゴム製のシール・Oリング・フレキシブルホース接続部などからの微細な冷媒ガス漏れに効果を発揮します。金属部品の亀裂や、物理的な損傷による大きな漏れには対応できません。また、ポリマーを含まないポリマーフリー処方の製品を選ぶことで、充填機器や配管への目詰まりリスクを回避できます。

Q. UV漏れ検知添加剤はどのように使用しますか?

専用の充填アダプターを使用して、UV漏れ検知添加剤をカーエアコンシステムに注入します。その後、通常通りエアコンを稼働させてください。漏れ箇所を調べる際は、UVランプ(紫外線ライト)で配管・コンプレッサー周辺・接続部を照らすと、蛍光剤が漏れた箇所で発光して視覚的に特定できます。SAE J2297規格に準拠した製品を使用することで、充填機器や他の添加剤との互換性が確保されます。

Q. 電気自動車のエアコン整備で一般のPAGオイルを使ってもいいですか?

いいえ、電気自動車(EV)やハイブリッド車(HV)に搭載された電動コンプレッサーには、必ず電気絶縁性の高いPOEオイルを使用してください。PAGオイルは電気を通す性質があるため、電動コンプレッサーに使用すると高電圧システムへのリーク電流が発生し、重大な電気的損傷や感電事故につながる危険があります。

Q. クールショット添加剤は冷えが弱くなったエアコンに効果がありますか?

カーエアコンの冷却性能低下の原因がオイルファウリング(コンプレッサーオイルの残留物がエバポレーターや熱交換器の内壁に付着してシステム効率が落ちる現象)にある場合、A/C PRO パフォーマンス添加剤 クールショットが有効です。コンプレッサーの潤滑性改善により熱交換効率が回復し、冷却性能の向上が期待できます。ただし、冷媒漏れや部品故障が原因の場合は、まず漏れの修理や部品交換が必要です。

Q. ウルトジャパンの製品は個人でも購入できますか?

ウルトジャパンは法人のお客様専用のサプライヤーです。自動車整備工場、ディーラー、カーエアコン専門修理業者など、業務として整備作業を行う法人のお客様がご購入いただけます。新規法人登録や購入に関するご相談はお問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。

Fasty プロ仕様 Fasty

プロ仕様! ウルトジャパンがプロに選ばれる理由

ウルトジャパンの信頼性

  • 1945年ドイツ創業のウルトグループ:世界80カ国以上でプロフェッショナル向け工具・ケミカルを提供するグローバルリーダー。F1・WECなど世界最高峰のモータースポーツでも採用実績を持つ品質。
  • 最新規格への継続的対応:HFO-1234yf冷媒、電動コンプレッサー向け高絶縁オイル、SAE規格準拠の漏れ検知剤など、常に最新の業界基準に合わせた製品ラインナップを展開。
  • エアコン関連商材の専門ページ:ウルトジャパン公式エアコン関連商材ページでは、製品の詳細情報と使用ガイドを日本語で提供。
  • 法人向け包括サービス:カード・請求書払いOK、6,000点以上の品揃え、アプリからの簡単発注。詳細は会社概要をご参照ください。
  • 迅速出荷体制:15時までのご注文で当日出荷。整備工場の急な部品・ケミカル需要にも対応。
Fasty まとめ Fasty

まとめ! エアコン関連と合わせてご検討いただきたい関連製品・サービス

関連カテゴリー・サービス

エアコン関連サブカテゴリー

  • 冷媒 — R-1234yf対応カーエアコン冷媒ガス。環境基準適合の次世代冷媒。
  • PAGオイル — R-134a・R-1234yf両対応コンプレッサー潤滑油。従来型コンプレッサーの整備に。
  • POE-オイル — 電動コンプレッサー向け高絶縁POEオイル。EV・HV専門整備に必須。
  • シーラント、A/C — ゴムシール・Oリングからの微細ガス漏れを内部修復。
  • 漏れ検知剤、添加剤、A/C — SAE J2297準拠のUV蛍光漏れ検知添加剤。診断精度向上に。
  • 空調添加剤 — クールショットによるオイルファウリング解消・冷却性能改善。
  • リークストップ、アクセサリ — 充填アダプターなどエアコン整備に必要なアクセサリー。

関連製品カテゴリー

便利なサービス・資料

  • ウルトジャパン オンラインショップ — 6,000点以上のプロ向け製品を当日出荷で発送。
  • PDFカタログダウンロード — エアコン関連ケミカルの製品カタログや技術資料をPDFで閲覧・ダウンロード。
  • SDS(安全データシート)検索 — 冷媒・コンプレッサーオイル・添加剤のSDSをオンラインで確認。
  • ウルトカスタマーアプリ — スマートフォンからの注文・品番検索・在庫確認・履歴管理。整備工場での現場発注に便利。