Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Adhesive for screws and bearing lock

ネジロックとベアリング用接着剤:確実な固定とシーリングを実現

ウルトジャパンが提供するネジロック(ねじ緩み止め用接着剤)およびベアリング用接着剤は、機械や設備の信頼性を維持するために不可欠なケミカル製品です。これらは主に嫌気性接着剤であり、金属部品同士が組み合わされ、空気が遮断された環境で硬化する特性を持ちます。振動や衝撃によるネジやボルトの緩みを防止するだけでなく、接合部の隙間を充填し、オイルや水などの液体の漏れを防ぐシーリング効果も発揮します。自動車整備、産業機械のメンテナンス、精密機器の組み立てなど、プロフェッショナルな現場での要求に応える性能を備えています。

使用箇所と正しい使い方

ネジロックは、エンジン部品、ギアボックス、フレーム、その他振動にさらされるあらゆるネジ部品の固定に使用されます。一方、ベアリング用接着剤は、ベアリングをハウジングに固定したり、シャフトにスリーブやギアを固定したりする際に活躍します。使用方法は、まず接着する金属表面の油分や汚れをウルトのクリーナー等で完全に除去し、乾燥させます。次に、ネジロックであれば雄ネジのねじ山数山に、ベアリング用接着剤であれば嵌合部の表面に適量を塗布し、速やかに部品を組み立てます。製品には低強度、中強度、高強度といった異なる固定強度や、耐熱性などのバリエーションがあり、用途に応じて最適なものを選択することが重要です。硬化時間は塗布量、材質、温度、部品間の隙間によって変動するため、作業計画時には考慮が必要です。

ウルト製品の利点と関連製品

ウルトジャパンのネジロックおよびベアリング用接着剤を使用することで、機械的な固定方法だけでは得られない、優れた耐振動性、耐衝撃性を付与できます。これにより、予期せぬ部品の緩みや脱落によるトラブルを未然に防ぎ、設備の安定稼働と長寿命化に貢献します。また、確実なシーリング効果は流体の漏れを防止し、腐食のリスクを低減させます。これらの利点は、結果的にメンテナンスコストの削減にも繋がります。ウルトジャパンのオンラインショップでは、これらの接着剤に加え、様々な用途に対応するケミカル及び消耗品やメンテナンス製品、ケミカルを幅広く取り揃えています。お客様の特定のニーズに合わせたソリューションをご提案いたします。

よくあるご質問

Q: ネジロックとベアリング用接着剤の違いは何ですか?
A: 主な用途が異なります。ネジロックはねじ部品の緩み止めとシールに、ベアリング用接着剤はベアリングやブッシュなどの円筒部品の固定と隙間充填に特化しています。配合もそれぞれの用途に最適化されています。
Q: どの強度を選べばよいですか?
A: 用途に応じて選択します。低強度は調整が必要な箇所や小型ねじに、中強度は一般的な固定・分解が必要な箇所に、高強度は永久固定に近い強力な固定が必要な箇所に適しています。
Q: 硬化時間はどのくらいですか?
A: 製品、材質、温度、隙間の大きさによって異なります。通常、初期固定は数分から数十分、完全硬化には数時間から24時間程度かかります。詳細は各製品の技術データシートをご確認ください。
Q: 使用前に表面処理は必要ですか?
A: はい、最適な接着性能を得るためには、接着面の油分、汚れ、錆などを除去し、清潔で乾燥した状態にすることが重要です。ウルトのクリーナー製品の使用を推奨します。