Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

AdBlue

ウルトジャパンのディーゼル添加剤:エンジン性能の維持と燃料システムの保護

ウルトジャパンが提供するディーゼル添加剤は、ディーゼルエンジンの性能を最適化し、燃料システムをクリーンに保つために開発された専門的なメンテナンス製品、ケミカルです。これらの添加剤は、インジェクターや燃焼室内に蓄積するカーボンやスラッジを除去し、燃料の完全燃焼を促進します。特に、コモンレールシステムやDPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)を搭載した現代のディーゼル車において、エンジン性能の維持、燃費の改善、そして排出ガスのクリーン化に貢献します。ウルトジャパンのオンラインショップでは、様々なディーゼルエンジンに対応する製品を取り揃えています。

ディーゼル添加剤の使用方法は簡単で、通常は給油時に燃料タンクへ直接注入します。製品ごとに推奨される混合比率や使用頻度がありますので、指示に従ってご使用ください。定期的な使用により、インジェクターの噴霧パターンが最適化され、エンジンの始動性向上、ノッキング音の低減、そしてDPFの再生頻度抑制といった効果が期待できます。これにより、エンジンの寿命を延ばし、長期的なメンテナンスコストの削減にも繋がります。関連する整備用ケミカル、添加剤もオンラインショップでご覧いただけます。

ディーゼル添加剤に関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: どのようなディーゼル車に使用できますか?
A: 乗用車、トラック、バス、建設機械、農業機械など、あらゆるディーゼルエンジンにご使用いただけます。DPF装着車対応の製品もございます。
Q: 使用頻度はどのくらいが推奨されますか?
A: 製品により異なりますが、一般的には数回の給油ごと、または定期的なメンテナンスサイクルに合わせた使用が推奨されます。継続的な使用で効果が維持されます。
Q: DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)への効果はありますか?
A: はい、燃焼効率を高めることで煤(すす)の発生を抑制し、DPFの詰まりを予防、再生頻度を低減する効果が期待できる製品があります。専用の粒子フィルター用クリーナーもご用意しています。
Q: ガソリン添加剤との違いは何ですか?
A: ディーゼル燃料とガソリン燃料の特性、およびエンジン構造の違いに対応するよう、成分が最適化されています。ディーゼル車にはディーゼル用、ガソリン車にはガソリン添加剤をご使用ください。

ウルトジャパンのオンラインショップでは、これらのディーゼル添加剤を含む幅広いケミカル及び消耗品を取り扱っております。