ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

タイヤ取り付けスプレーPremium

タイヤ取り付けスプレー、Premium
タイヤ取付スプレー プレミアム 400ML

商品番号 0890125001

EAN 4065746752367

価格はログイン後に表示されます
タイヤ取り付けスプレーPremium

商品番号 0890125001

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

あらゆるタイプのタイヤの取り付けと取り外しを簡単かつ清潔に実施できます。ランフラットタイヤとバイクタイヤに最適

優れたクリーピング特性と滑り特性


タイヤの取り付けを容易にし、タイヤを損傷から保護



すばやく均一に乾燥


リム上でのタイヤのスリップを防止



リムの縁やタイヤに目に見える残留物を残さない

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。保管状況や使用条件は多様であるため、個々の使用結果については、当社では保証いたしかねます。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は一貫した高品質な製品をお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。

商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途

あらゆるタイプのタイヤの組み立ておよび分解用。緊急走行特性を有するランフラットタイヤ、ロープロファイルタイヤ、バイクタイヤに最適。

使用方法

リムフランジとタイヤビードにタイヤ取り付けスプレーを塗布します。次に、指定された方法でタイヤの取り付けまたは取り外しを行います。組み立て前に、古い組み立て剤の残留物とリムのシール部分の汚れを取り除きます。

容積

400 ml

コンテンツの重さ

360 g

透明

粘度 / コンシステンシー

液状

化学薬品ベース

無機ソープ主成分

製造日起点の保存可能期間

60 月

製造日起点の保存可能期間を保持する条件

10°C~30°C

濃度

0,9 g/cm³

濃度の条件

20°C

最小処理温度

-15 °C

最大処理温度

50 °C

pH値

5.0-8.0

ノンシリコン

Yes

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
Pressure sprayer for solvent

ハンドポンプスプレー汎用

For simple processing of solvent-containing products from canisters or drums
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
最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 3
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 3
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報