六角ブレード、レンチアダプター
- ブレード:つや消しクロムメッキ
- チップ:ISO 8764-PZ、Black Point
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
ビットサイズ | PZ3 |
ブレードの長さ (A) | 150 mm |
ハンドルの長さ (B) | 114 mm |
ハンドルの幅 (C) | 38 mm |
二面幅、ドライバーブレード | 8 mm |
レンチ補助器具 | 13 mm |