ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

PVC絶縁ホース

PVC絶縁チューブ
PVCスリーブ 8.0X0.7MM

商品番号 07718

EAN 4011231771610

価格はログイン後に表示されます
PVC絶縁ホース

商品番号 07718

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 m

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Very good UV, ozone, hydrolysis and microbe resistance
  • 優れた難燃性、自己消火性

  • 化学物質に対する強い耐性

EN 60684(以前はDIN 40621)に準拠
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
電気リード線と、ケーブルラグや半田付けポイントなどの接続ポイントを絶縁し、機械的に保護

内径

8 mm

壁厚

0,7 mm

最小 / 最大温度耐性

-40 まで 90 °C

引火性

UL94 V2に準拠したセルフ消火

誘電強度

10 kV/mm

材料

PVC - ポリ塩化ビニル

ノンシリコン

Yes

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報