PVC絶縁ホース
PVC絶縁チューブ
PVCスリーブ 10.0X0.7MM
商品番号 077110
EAN 4011231770880
		
			
			
				
価格はログイン後に表示されます
				
			
		
		
				
	
	
	
				
法人のお客様専用
		登録して10,000点を超える商品にアクセス
Very good UV, ozone, hydrolysis and microbe resistance
- 優れた難燃性、自己消火性
- 化学物質に対する強い耐性
EN 60684(以前はDIN 40621)に準拠
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
用途
電気リード線と、ケーブルラグや半田付けポイントなどの接続ポイントを絶縁し、機械的に保護
| 内径 | 10 mm | 
| 壁厚 | 0,7 mm | 
| 最小 / 最大温度耐性 | -40 まで 90 °C | 
| 引火性 | UL94 V2に準拠したセルフ消火 | 
| 誘電強度 | 10 kV/mm | 
| 色 | 黒 | 
| 材料 | PVC - ポリ塩化ビニル | 
| ノンシリコン | Yes |