ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

PURLOGIC®フォームガン Xpress

1パーツフォームガン、Purlogic Xpress
ピュアロジック発泡ウレタンガン

商品番号 08911524
EAN 4050641965899
価格はログイン後に表示されます
PURLOGIC®フォームガン Xpress

商品番号 08911524

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

プロ用1液型ガンフォームの塗布

軽量


簡単で手軽な取り扱い



持ちやすいハンドルの形状


手にぴったりと適合



最適化されたシーリングシステム


シールコンビネーションにより、ニードルシールの再調整の必要はありません



フォームの注出を制御


フォームの抽出量をさまざまに調整可能 – クリーンなスプレーパターンを実現します



クリーニングが簡単


ニードルとコーンのナノコーティングにより、フォームの集積が減少します

注意事項

ポリエチレンフォーム缶は、常にPURLOGIC®ガンに回し込んでおく必要があります。ガンは、PURLOGIC® Cleanで定期的にクリーニングする必要があります。使用方法をご覧ください


すべてのWURTH 1液型ガンフォームに使用できます。


他のポリエチレンフォーム缶で使用する場合は、事前に機能をテストしてください
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
ガンは、1液型ポリエチレンフォームの塗布にお使いいただけます。標準ネジ式アダプター付きエアロゾルスプレー缶で一般販売されているすべてのガンフォームに適合します。PUフォームの量を正確に調整できるため、このガンは調整しながら注出するのに適しており、また状況に合わせたジョイントの充填にも適しています。したがって、正確で確実な取り付けを行うことができます。

使用方法

お使いになる前に、ガンが適合しており、動作することをご確認ください。フォーム缶を強く振ってからキャップを外します。ガンを直立した缶に回し込みます。フォームがアダプターの側面から流れ出ないことを確認し、一気に使用してください(必要な場合には、商品番号0892 160のPUフォームクリーンで除去してください)。トリガーを軽く押して、ガンにフォームを充填します。これで、ガンを使用する準備が整いました。


ガンの背面にあるディスペンシングネジを調整し、必要な量の素材が流れるようにします。時計回り方向に回すと、フォームの出る量が減少します。反時計回り方向に回すと、フォームの出る量が増加します。どの設定で最適な結果が得られるかご確認ください。

材料

プラスチック

製品重量(品目単位)

427,000 g

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
フラットノズル PURLOGIC® COMBIpressおよびPURLOGIC® XPRESSフォームガン対応

フォームガン用フラットノズルチューブ L100MM

梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。
その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
延長チューブ、パーロジックコンビプレスおよびエクスプレス

フォームガン用延長チューブ L200 MM

Ideal for filling foam in narrow gaps and joints
x 20 個
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。
追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
PURLOGIC® PUフォームクリーナー Clean

ピュアロジッククリーン発泡ウレタンクリーナー 500ML

塗りたてのPUフォームの除去用。
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報