Steel, blue galvanised, partial thread, countersunk head, PZ recessed head.
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
公称径 (d) | 4 mm |
長さ (l) | 60 mm |
ヘッドタイプ | 皿頭 |
ヘッド径 (dh) | 8,0 mm |
内部ドライブ | Z2 |
ネジ山の設計 | 半ネジ |
ネジ山長さ(lg) | 34 mm |
チップの角度 | 25 度 |
材料 | スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
製品重量(品目単位) | 3,136 g |
RoHS指令準拠 | はい |