PTFEネジ用シーリングテープ
PTFEネジ用シーリングテープ
PTFEテープ 12MMX12MX0.1MM
商品番号 0985030160
EAN 4011231916707
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
Used to seal thread connections
反応性の高いすべての媒体に対する耐性
破損・溶着なし
ネジの焼け付きを防ぎます。
ネジ山接触部にわずかな回転戻りがあっても使用可能
注意事項
温度と圧力は相互に依存しているため、この両方を同時に最大レベルまで高めることはできません。また、この仕様は媒体ごとに変わります。さまざまな用途のオプションが用意されているため、これらの仕様はあくまでガイドラインです(DVGW承認も参照してください)。
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
ネジ山接触部の密封に使用されます。
材料 | ポリテトラフルオロエチレン |
コーティング重量(m²当たり) | 60 g |
厚さ | 0,1 mm |
幅 | 12 mm |
長さ | 12 m |
認定マーク | DVGW |
適合対象 | 細目ネジ最大公称径10 |
最小 / 最大温度耐性 | -240 まで 240 °C |
最大圧力 | 25 bar |
ノンシリコン | Yes |
鉛フリー(<0.1%) | はい |
スズ不使用(<0.1%) | はい |
REACHに準じたSVHC(<0.1%) | はい |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
溶媒不使用(<1%) | はい |
炭化水素可塑剤不使用(<0.1%) | はい |
ハロゲン発泡剤不使用(<0.1%) | はい |
ヘキサブロモシクロドデカン不使用(<0.1%) | はい |
スクラップタイヤ粒子不使用 | はい |