会社情報をご登録いただいた後、弊社の審査後に、オンラインストアのログイン情報をお届けします。 お買い物ができるまで数日お時間いただくことがございます。 また、一部のお客様は契約の問題でご利用いただけない場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
法人のお客様のみご利用できます。
法人のお客様のみ
24時間注文可能
電話番号 045-488-4186
10,000点以上の品揃え
アプリ
ブラインドリベットガン、圧縮空気PNG 316エアーブラインドリベットガン 3/16
似ている商品
商品番号 0703937316
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
施工圧力
6.3 bar
最小/最大動作圧力
5-7 bar
ストローク長さ
11/16 in
長さ
292 mm
幅
12 mm
高さ
358 mm
最小 / 最大リベット径
0-3/16 in
タイプ説明
1/4'' Air Riveter
各インパクトの空気消費量
220 l
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
1/2"接続
デイジーディスク
薄肉熱収縮ホース
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト
粘着シーリングテープ EURASOL® PLUS
熱収縮半田バットコネクター
ラチェットコンビネーションレンチメートル、ストレート
六角ソケット付き円頭ネジ
ミニラチェットドライバー
六角キャップナット、ハイプロファイル
既存の注文テンプレートを選択してください。 注文テンプレートが見つかりません。