ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

中空部ワックスPLUS

中空部ワックスPLUS
キャビティーワックススプレー 錆止め剤 ベージュ 500ML

商品番号 0892082105
EAN 4062856554621
価格はログイン後に表示されます
中空部ワックスPLUS

商品番号 0892082105

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

修理および長期保護用
  • クリープ性能が高く、非常に浸透しやすいので、手の届きにくい折れ曲がった箇所も効果的に保護できます。

  • 水置換効果により、水分に浸透して置換します。

  • 芳香族化合物を含まず、市販の塗料やゴム、プラスチック部品に使用可能

  • 耐熱性が高く、低温での柔軟性も良好

  • わずか50µmの層厚で最適な防錆を実現

  • VOC低減

  • 非常に高い固形物含有量

  • 比率: 50µmで876g/1000ml、0.07L/m2
注意事項

材料温度を+10°C~+30°Cで維持することを勧めします。使用後は、エアゾール缶を上下逆さまにして、ノズルが空になるまでスプレーしてください。

この使用手順は、当社が実施したテストと経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際には、各使用の前にお客様自身で試験を行ってください。使用用途や保管・加工条件は多岐にわたるため、特定の使用結果について責任を負うものではありません。当社の無料カスタマーサービスが技術情報やアドバイスサービスを提供する際には、契約で合意したサービスの範囲内にある場合、またはアドバイザーが意図的に行動した場合を除き、このサービスはいかなる責任も負わないものとします。当社は、自社製品の安定な品質を保証します。製品の技術的な変更および開発を行う権利を留保します

商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途

腐食しやすい車体中空部分の長期保護用。既存シールの後処理、および事故による修理作業後に防錆効果を復元するために使用。

使用方法

ご使用の前に、缶をよく振ってください。プレッシャーカップスプレーガンとそれに対応するプローブを使用し、中空部ワックスを薄く塗布してください。施工箇所に応じて、直接のスプレー、あるいはプローブでのスプレーを選んで対応してください。施工圧力6バー

容積

500 ml

コンテンツの重さ

388 g

化学薬品ベース

芳香族ガソリン炭化水素中の鉱物油、パラフィンワックス、腐食保護添加剤

ベージュ

容器

エアゾール缶

濃度

0.776 g/ml

濃度の条件

20°C

製造日起点の保存可能期間

24 月

製造日起点の保存可能期間を保持する条件

10°C~30°C

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報