ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ユーラソールPEネイルシーリングテープ

ユーラソールPEネイルシーリングテープ
SEALTPE-NLSEAL-PE-3X45MM-30M

商品番号 0875851145

EAN 4056807135267

価格はログイン後に表示されます
ユーラソールPEネイルシーリングテープ

商品番号 0875851145

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Tested, one-sided adhesive sealing tape for rainproof sealing of nail and screw penetration points on underlay membranes and roof protection films. EURASOL is ideally suited for use with WÜTOP Trio and WÜTOP Trio Plus/SK.
商品情報

 データシート(X)

材料

PE - ポリエチレン

接着ベース

合成天然ゴム

全体の厚み

3 mm

長さ

30 m

45 mm

紫外線抵抗性

3か月、屋外暴露

最小処理温度

0 °C

最大処理温度

40 °C

最小温度耐性

-30 °C

最大温度耐性

80 °C

製造日起点の保存可能期間

24 月

製造日起点の保存可能期間を保持する条件

20°C

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
2コンポーネント安全ナイフ

セーフティーカッターナイフ 台形刃

完全自動ブレード収納、およびバイメタルブレード