エアバッグシステムに対応
- 耐油性・耐水性のある白色PEフィルム
- 素材の厚さを13µm(0.013mm)の薄フィルムに最適化し、全方向に延伸可能
- ミシン線で正確かつ容易に切り離し可能
- 片手でシートを引っ張っても、箱の中でロールがずれないため、まっすぐ取り出せる
- 実用的なディスペンサーボックスが埃の付着を防ぐ
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
長さx幅 | 1300 x 820 mm |
切り離し数 | 500 PCS |
材料 | PE - ポリエチレン |
ロール幅 | 620 mm |
ロールの重さ | 10 kg |
色 | 白 |
厚さ | 13 µm |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。