ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ORSY®BULL引き出しボックスシリーズ5

ORSY BULL - 引き出しボックスシリーズ5
SYSBOX-4DRWR-5-H400

商品番号 0962330044

EAN 4038898731085

価格はログイン後に表示されます
ORSY®BULL引き出しボックスシリーズ5

商品番号 0962330044

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ツールや小型部品の収納に最適です。パーティションエレメントとシステムインサートで分割できます。引き出しには、セントラルロックと個別ロックがあります。

スマート



ボックスを重ねて、特殊なロックシステムで簡単に固定できます。



頑丈


高品質のプラスチック製で衝撃に強く、変形せず、腐食しないため、非常に堅牢です。ボックスは最大100 kgまで収納可能です。



実用的


人間工学に基いた大型のハンドルにより、ユーザーに快適な使用を提供、手を傷つけることはありません。



便利


特殊なスライド式により、簡単に施解錠できます。



安全


すべてのボックスに中身への接触を制限するための鍵が付いています。
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
幅x深さx高さ(外寸)

592 x 390 x 400 mm

引き出しの数

4 PCS

引き出しの設計

3引き出し、W 480xD 335xH 62mm, 1引き出し、W 480xD 335xH 125mm

引き出しの負荷容量

25 kg

容積

50 l

キーの数

2 PCS

ORSY®BULL引き出しボックスシリーズ5を含む:
オーシーブル引き出しボックスロック
1 x
オーシーブル引き出しボックスロック

LOK-5/7-DRWR-2SHLS

説明: Includes two keys
配信済み: 1 x
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
その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ワークトップオーシーブルシリーズ5

WRKTP-5-620X430X20MM

Multiplex panel, natural beech
x 1 個
オーシーブル取り付けレール

MP-5/7-RAIL-FLOOR

For secure fixing of ORSY®BULL series 5/7 boxes to the floor