ORSY®システムケース4.4.1用のシステムスタッキングキャビネット
システムスタックキャビネット4.4.1
システムケース4.4.1用 スタッキングキャビネット
商品番号 5581040000
EAN 4046777939378
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
5つのORSY®システムケースを収納できる積み重ね可能なモジュールとネジ止め可能なモジュールで構成された収納システム
- 玉軸受付きの伸縮式エクステンション
- トレイごとの負荷: 20 kg
- サイドパネルとリアパネルは、穴あきパネル用の付属品を取り付けられる角型の穴が開いています。
- スタッキングノブ
- 2つの鍵によるセントラルロッキング
- 色: グラファイトブラック(RAL 9011)
- 材質: 鋼板
- 粉末コーティング
注意事項
- ケースなしで納品します。
- 自動車での使用に向けません。
用途
幅x深さx高さ | 455 x 290 x 490 mm |
引き出しの数 | 5 PCS |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。