ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

ORSY®隆起皿頭タッピングネジの100個のセット

DIN 7983黒亜鉛めっき鋼隆起皿頭H形状Cチップ
丸皿ビスセット 黒染 1600PCS
ORSY100

商品番号 0964137

価格はログイン後に表示されます

ORSY®隆起皿頭タッピングネジの100個のセット

商品番号 0964137

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 7983、スチール、ブラック亜鉛めっき(A2S)、PHドライブ、ブラックドレスのローゼット、1,600ピース

1600ピースのセット


  • 3.5 x 13/3.5 x 16/3.5 x 19mmのタッピングネジが各100個

  • 3.9 x 16/3.9 x 19/3.9 x 22/3.9 x 25/3.9 x 32mmのタッピングネジが各100個

  • 4.2 x 16/4.2 x 19/4.2 x 22/4.2 x 25/4.2 x 32mmのタッピングネジが各100個

  • 直径4.8/5/6mmのローゼットが各100個
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品情報

 ウルトカタログ(X)

PDF形式のカタログページ 1

 データシート(X)

アソートメント / セットのピースの数

1600 PCS

規格

DIN 7983

材料

スチール

表面

黒、亜鉛めっき

ROHS互換

いいえ

ORSY®隆起皿頭タッピングネジの100個のセットを含む:

100 x
なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型

丸皿タッピング黒7983 4.2X32MM

説明: DIN 7983、ブラック亜鉛めっきスチール(A2S)、H埋め込み型ヘッド。
数量: 100 x
100 x
ローゼット

カップワッシャー 型4 5.0MM 黒真鍮

説明: 真ちゅう、MS 63 F 30、ブラック光沢仕上げ
数量: 100 x
100 x
ローゼット

カップワッシャー 型4 4.8MM 黒真鍮

説明: 真ちゅう、MS 63 F 30、ブラック光沢仕上げ
数量: 100 x
100 x
ローゼット

カップワッシャー 型4 6.0MM 黒真鍮

説明: 真ちゅう、MS 63 F 30、ブラック光沢仕上げ
数量: 100 x
100 x
なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型

丸皿タッピング黒7983 3.5X13MM

説明: DIN 7983、ブラック亜鉛めっきスチール(A2S)、H埋め込み型ヘッド。
数量: 100 x
100 x
なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型

丸皿タッピング黒7983 3.5X16MM

説明: DIN 7983、ブラック亜鉛めっきスチール(A2S)、H埋め込み型ヘッド。
数量: 100 x
100 x
なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型

丸皿タッピング黒7983 3.5X19MM

説明: DIN 7983、ブラック亜鉛めっきスチール(A2S)、H埋め込み型ヘッド。
数量: 100 x
100 x
なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型

丸皿タッピング黒7983 3.9X16MM

説明: DIN 7983、ブラック亜鉛めっきスチール(A2S)、H埋め込み型ヘッド。
数量: 100 x
100 x
なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型

丸皿タッピング黒7983 3.9X19MM

説明: DIN 7983、ブラック亜鉛めっきスチール(A2S)、H埋め込み型ヘッド。
数量: 100 x
100 x
なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型

丸皿タッピング黒7983 3.9X22MM

説明: DIN 7983、ブラック亜鉛めっきスチール(A2S)、H埋め込み型ヘッド。
数量: 100 x
100 x
なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型

丸皿タッピング黒7983 3.9X25MM

説明: DIN 7983、ブラック亜鉛めっきスチール(A2S)、H埋め込み型ヘッド。
数量: 100 x
100 x
なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型

丸皿タッピング黒7983 3.9X32MM

説明: DIN 7983、ブラック亜鉛めっきスチール(A2S)、H埋め込み型ヘッド。
数量: 100 x
100 x
なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型

丸皿タッピング黒7983 4.2X16MM

説明: DIN 7983、ブラック亜鉛めっきスチール(A2S)、H埋め込み型ヘッド。
数量: 100 x
100 x
なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型

丸皿タッピング黒7983 4.2X19MM

説明: DIN 7983、ブラック亜鉛めっきスチール(A2S)、H埋め込み型ヘッド。
数量: 100 x
100 x
なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型

丸皿タッピング黒7983 4.2X22MM

説明: DIN 7983、ブラック亜鉛めっきスチール(A2S)、H埋め込み型ヘッド。
数量: 100 x
100 x
なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型

丸皿タッピング黒7983 4.2X25MM

説明: DIN 7983、ブラック亜鉛めっきスチール(A2S)、H埋め込み型ヘッド。
数量: 100 x

梱包単位

梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。

商品番号の構成

商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076

価格と画像の表示に関する情報

梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格

数量

この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
商品番号 ! common.detail.customermaterialnumber !

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報