ORSY® 10ディスペンサーシステム 熱収縮ホース対応
熱収縮チューブ用ディスペンサーシステムORSY 10
ORSY10 配線ラック
商品番号 0956109
EAN 4011231873215
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
With eight small coil holder stars for cable or heat shrink hose
- 空の小型ディスペンサー
- 8個の小型リールスター(ケーブルまたは熱収縮ホース用)
用途
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
長さ | 365 mm |
幅 | 535 mm |
高さ | 143 mm |
ORSY® 10ディスペンサーシステム 熱収縮ホース対応を含む:
8
x
SPSドライサンドペーパーディスペンサーシステム、スター
COILSTAR-SMALL-DISPENSER
説明:
直径: 160 mm
配信済み:
8
x
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
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。