ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

Oリングメートル1050ピースSysko

Oリングメートル1050ピースSysko
Oリングセット-(3,0-24,0)-1050PCS-SYSKO

商品番号 5964046800

EAN 4046777219753

価格はログイン後に表示されます
Oリングメートル1050ピースSysko

商品番号 5964046800

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

NBR 70, diameter 3-24 mm
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
標準

ISO 3601-1

材料

NBR(ニトリルブタジエンゴム)

システムの寸法

4.4.1

アソートメント / セットのピースの数

1050 PCS

製品重量(品目単位)

1951,000 g

RoHS指令準拠

はい

Oリングメートル1050ピースSyskoを含む:
100 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

Oリング 3.00X2.00 NBR A70

説明:
2 mm; 3 mm
Metric, NBR 70
配信済み: 100 x
100 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

Oリング 4.00X2.00 NBR A70

説明:
2 mm; 4 mm
Metric, NBR 70
配信済み: 100 x
100 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

Oリング 5.00X2.00 NBR A70

説明:
2 mm; 5 mm
Metric, NBR 70
配信済み: 100 x
100 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

Oリング 6.00X2.00 NBR A70

説明:
2 mm; 6 mm
Metric, NBR 70
配信済み: 100 x
100 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

Oリング 7.00X2.00 NBR A70

説明:
2 mm; 7 mm
Metric, NBR 70
配信済み: 100 x
100 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

Oリング 8.00X2.00 NBR A70

説明:
2 mm; 8 mm
Metric, NBR 70
配信済み: 100 x
50 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

Oリング 10.00X2.00 NBR A70

説明:
2 mm; 10 mm
Metric, NBR 70
配信済み: 50 x
50 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

Oリング 10.00X2.50 NBR A70

説明:
2.5 mm; 10 mm
Metric, NBR 70
配信済み: 50 x
50 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

Oリング 12.00X2.00 NBR A70

説明:
2 mm; 12 mm
Metric, NBR 70
配信済み: 50 x
50 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

Oリング 12.00X2.50 NBR A70

説明:
2.5 mm; 12 mm
Metric, NBR 70
配信済み: 50 x
50 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

Oリング 14.00X2.50 NBR A70

説明:
2.5 mm; 14 mm
Metric, NBR 70
配信済み: 50 x
50 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

Oリング 15.00X2.50 NBR A70

説明:
2.5 mm; 15 mm
Metric, NBR 70
配信済み: 50 x
25 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

Oリング 17.00X2.50 NBR A70

説明:
2.5 mm; 17 mm
Metric, NBR 70
配信済み: 25 x
25 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

Oリング 18.00X3.00 NBR A70

説明:
3 mm; 18 mm
Metric, NBR 70
配信済み: 25 x
25 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

Oリング 19.00X2.50 NBR A70

説明:
2.5 mm; 19 mm
Metric, NBR 70
配信済み: 25 x
25 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

Oリング 20.00X3.00 NBR A70

説明:
3 mm; 20 mm
Metric, NBR 70
配信済み: 25 x
25 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

Oリング 22.00X3.00 NBR A70

説明:
3 mm; 22 mm
Metric, NBR 70
配信済み: 25 x
25 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

Oリング 24.00X3.00 NBR A70

説明:
3 mm; 24 mm
Metric, NBR 70
配信済み: 25 x
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
その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
シリコンスプレー

シリコンスプレー 500ML

外装および内装のプラスチック、ゴム、および金属パーツの長期にわたる保護、保管、および絶縁が可能。優れた潤滑性