ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

Oリング、インチアソートメント

Oリング インチ アソートメント-(5,28-36)-440PCS-SYSKO

商品番号 5964046801

EAN 4046777622515

価格はログイン後に表示されます
Oリング、インチアソートメント

商品番号 5964046801

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

Oリング、インチ、NBR 70、440ピース(システムケース4.4.1入り)
  • ニトリルブタジエンゴム(Europrene®、Krynac®、Nipol®、Perbunan®、Breon®などのブランド)

  • 耐熱性: -30°C~+100°C

  • DIN ISO 3601-1 B(業界標準)に準拠した寸法公差
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
商品情報

 データシート(X)

標準

ISO 3601-1, 0 -該当なし, 0 -該当なし, 0 -該当なし

材料

NBR(ニトリルブタジエンゴム)

色

黒

システムの寸法

4.4.1

アソートメント / セットのピースの数

440 PCS

製品重量(品目単位)

1830,000 g

RoHS指令準拠

はい

Oリング、インチアソートメントを含む:
30 x
Oリング、インチ

Oリング 10.78X2.62 NBR A70

説明:
内径: 10.78 mm
インチ
数量(合計): 30 x
30 x
Oリング、インチ

Oリング 12.37X2.62 NBR A70

説明:
内径: 12.37 mm
インチ
数量(合計): 30 x
Oリング、インチ
30 x
Oリング、インチ

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-13,95X2,62

説明:
内径: 13.95 mm
インチ
数量(合計): 30 x
20 x
Oリング、インチ

Oリング 15.54X2.62 NBR A70

説明:
内径: 15.54 mm
インチ
数量(合計): 20 x
20 x
Oリング、インチ

Oリング 14.13X2.62 NBR A70

説明:
内径: 17.13 mm
インチ
数量(合計): 20 x
20 x
Oリング、インチ

Oリング 18.72X2.62 NBR A70

説明:
内径: 18.72 mm
インチ
数量(合計): 20 x
20 x
Oリング、インチ

Oリング 20.22X3.53 NBR A70

説明:
内径: 20.22 mm
インチ
数量(合計): 20 x
15 x
Oリング、インチ

Oリング 23.40X3.53 NBR A70

説明:
内径: 23.4 mm
インチ
数量(合計): 15 x
15 x
Oリング、インチ

Oリング 25.00X3.53 NBR A70

説明:
内径: 25 mm
インチ
数量(合計): 15 x
Oリング、インチ
15 x
Oリング、インチ

Oリング 26.57X3.53 NBR A70

説明:
内径: 26.57 mm
インチ
数量(合計): 15 x
15 x
Oリング、インチ

Oリング 28.17X3.53 NBR A70

説明:
内径: 28.17 mm
インチ
数量(合計): 15 x
10 x
Oリング、インチ

Oリング 31.34X3.53 NBR A70

説明:
内径: 31.34 mm
インチ
数量(合計): 10 x
10 x
Oリング、インチ

Oリング 34.52X3.53 NBR A70

説明:
内径: 34.52 mm
インチ
数量(合計): 10 x
10 x
Oリング、インチ

Oリング 36.10X3.53 NBR A70

説明:
内径: 36.1 mm
インチ
数量(合計): 10 x
50 x
Oリング、インチ

Oリング 5.28X1.78 NBR A70

説明:
内径: 5.28 mm
インチ
数量(合計): 50 x
50 x
Oリング、インチ

Oリング 6.07X1.78 NBR A70

説明:
内径: 6.07 mm
インチ
数量(合計): 50 x
50 x
Oリング、インチ

Oリング 7.66X1.78 NBR A70

説明:
内径: 7.66 mm
インチ
数量(合計): 50 x
30 x
Oリング、インチ

Oリング 9.25X1.78 NBR A70

説明:
内径: 9.25 mm
インチ
数量(合計): 30 x
1 x
システムケース4.4.1

システムケース 4.4.1

説明:
幅x深さx高さ(外寸): 370 x 278 x 85 mm
消耗品、小型パーツ、機械、ツールを保管するのに適した汎用性を備えています。
数量(合計): 1 x
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。
その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
シリコンスプレー

シリコンスプレー 500ML

外装および内装のプラスチック、ゴム、および金属パーツの長期にわたる保護、保管、および絶縁が可能。優れた潤滑性
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報