インチ
- Perbunan N(ニトリルゴム)PN 70 ±5
- 温度耐性:-35℃から120℃
- スペースを節約し、簡単に取り付け、信頼性のあるシーリング要素を使用できます。
- あらゆる鉱油、潤滑油、温水、上記、圧縮空気、弱酸に耐性があります。
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
可動または固定された機械パーツのシーリング用
- 自動車および農業機械修理ワークショップ
- 運送業者
- バス会社
- 自動車隊
- 建築機械
- 保守ワークショップ
- メカニカルエンジニアリングなど。
![]() | |
内径 (d1) | 17,13 mm |
厚さ (h1) | 2,62 mm |
ISO | 3601-1 |
設計 | 特大 |
材料 | NBR(ニトリルブタジエンゴム) |
表面 | プレーン |
ショアA硬度 | 70+/-5 |
最小 / 最大温度耐性 | -30 まで 100 °C |
RoHS指令準拠 | はい |