ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

Oリング、インチ

ISO 3601ペルブナン70、インチ
Oリング 12.37X2.62 NBR A70

商品番号 04681237

EAN 4011231396431

価格はログイン後に表示されます
Oリング、インチ

商品番号 04681237

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

インチ
  • Perbunan N(ニトリルゴム)PN 70 ±5

  • 温度耐性:-35℃から120℃

  • スペースを節約し、簡単に取り付け、信頼性のあるシーリング要素を使用できます。

  • あらゆる鉱油、潤滑油、温水、上記、圧縮空気、弱酸に耐性があります。
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

用途

可動または固定された機械パーツのシーリング用


  • 自動車および農業機械修理ワークショップ

  • 運送業者

  • バス会社

  • 自動車隊

  • 建築機械

  • 保守ワークショップ

  • メカニカルエンジニアリングなど。

内径 (d1)

12,37 mm

厚さ (h1)

2,62 mm

ISO

3601-1

設計

特大

材料

NBR(ニトリルブタジエンゴム)

表面

プレーン

ショアA硬度

70+/-5

最小 / 最大温度耐性

-30 まで 100 °C

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報