登録はたったの3ステップです。登録すると、オンラインショップが提供する全ての機能をご利用いただけます。
法人のお客様のみに販売
法人のお客様のみ
24時間注文可能
電話番号 045-488-4186
10,000点以上の品揃え
アプリ
ISO 3601-1 class B NBR 70Oリング 6.00X2.00 NBR A70
似ている商品
商品番号 046800620
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
内径 (d1)
6 mm
厚さ (h1)
2 mm
ISO
3601-1
設計
メトリック
材料
NBR(ニトリルブタジエンゴム)
表面
プレーン
ショアA硬度
70+/-5
色
黒
最小 / 最大温度耐性
-30 まで 100 °C
RoHS指令準拠
はい
シリコンスプレー 500ML
梱包単位
商品番号の構成
価格に関する情報
数量
RAL色の値を選択
品番
注文するには選択が必要です
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
フラットブレードヒューズ用ヒューズホルダー
オレンジウール296
パイプおよび締結クランプ Multifix
360°スプレーボトル
1/2"ソケットレンチインサート、ミリ
シャンク付き六角ボルト
ホイールハブグラインダー タイプA
プッシュリベット
JIS B1187スチール4T、亜鉛めっき、小型六角頭
3Cドライバー
既存の注文テンプレートを選択してください。 注文テンプレートが見つかりません。