ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

AWアッシープラステラスステンレススチールA2 PT構造皿頭AW

AWアッシープラステラスステンレススチールA2 PT構造皿頭AW
ASSY プラス A2 ウッドデッキ用ビス AW20 5,5X45/23
ASSYPLUS 3.0

商品番号 0166115545

価格はログイン後に表示されます

AWアッシープラステラスステンレススチールA2 PT構造皿頭AW

商品番号 0166115545

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x250 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

For precise fastening of decking boards. Many types of wood can be processed without pre-drilling thanks to the drill tip.
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
公称径 (d)

5,5 mm

長さ (l)

45 mm

ネジ山長さ(lg)

23 mm

ヘッドタイプ

隆起皿頭

ドリルチップ付きネジ山長さ(b)

27,5 mm

ヘッド径 (dh)

7,7 mm

ヘッド高さ (k)

3,4 mm

内部ドライブ

AW20

ヘッド詳細

フライス用ポケット

ネジ山タイプ

WOTHR

ネジ山設計

半ネジ

設計

シャフト付き

ネジ山型

一条ネジ

コア径

3,6 mm

チップの形状

ドリルチップ

材料

ステンレススチールA2

表面

プレーン

最大ねじ込み角度

90 度

最小ねじ込み角度

0 度

適合次の材料での使用

ボード合板
木材
派生木材製品
硬材
LVL
軟材

使用分野

屋外領域
バルコニー
エレメント構造
ファサード
水廻り
木構造
木材パネル構造
木造構造
遊具
足場
テラス
フェンス

その他のアクセサリー

深さ止め付き座ぐり

認定

ETA-11/0190

製品重量(品目単位)

4,292 g

ROHS互換

はい

追加商品:

 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
テラス構造クランプ

デッキクランプ 450MM

片手で開いて伸ばせるクランプ
x 1 個
スペーサーストリップ

ウッドデッキ用スペーサー 345X8㎜

The spacer strip provides structural wood protection and prolongs the service life of the terrace
x 50 個
楕円デッキコネクター

テラスコネクター

ZEBRA
目に見えるネジ止めジョイントを使用せずに、木製デッキボードを素早く簡単に接続
x 100 個
デッキコネクター、ブラケット

テラスコネクター2.0

ZEBRA
目に見えるネジ止めジョイントを使用せずに、木製デッキボードを素早く簡単に接続
x 100 個