インチ
- Perbunan N(ニトリルゴム)PN 70 ±5
- 温度耐性:-35℃から120℃
- スペースを節約し、簡単に取り付け、信頼性のあるシーリング要素を使用できます。
- あらゆる鉱油、潤滑油、温水、上記、圧縮空気、弱酸に耐性があります。
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
用途
可動または固定された機械パーツのシーリング用
- 自動車および農業機械修理ワークショップ
- 運送業者
- バス会社
- 自動車隊
- 建築機械
- 保守ワークショップ
- メカニカルエンジニアリングなど。
内径 (d1) | 21,82 mm |
厚さ (h1) | 3,53 mm |
ISO | 3601-1 |
設計 | 特大 |
材料 | NBR(ニトリルブタジエンゴム) |
表面 | プレーン |
ショアA硬度 | 70+/-5 |
最小 / 最大温度耐性 | -30 まで 100 °C |
RoHS指令準拠 | はい |