ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ソケットコンタクトMicro Quadlok System(MQS)0.63

ソケットコンタクトMicro Quadlok System(MQS)0.63
配線端子-D0,63-BO2,60MM-(0,5-0,75)

商品番号 055819022

EAN 4047376598836

価格はログイン後に表示されます
ソケットコンタクトMicro Quadlok System(MQS)0.63

商品番号 055819022

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個
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
設計

密封

最小 / 最大ワイヤー断面

0.5-0.75 mm²

スタッド径

0,63 mm

シール径

2,6 mm

ロッキングラグの直径

1 PCS

材料

銅-ニッケル-シリコン

表面

スズめっき

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
単線シール(SEAL)

シングルワイヤーシール グレー-(1,2-2,1MM)-D2,6MM

非絶縁ケーブルコネクター用
x 100 個
リムーバー

配線端子抜き 防水コネクター端子用

ロックラグ付きコネクターおよびハウジング用