カーバイドフライス盤用ビット歯MX
カーバイドフライス盤用ビット歯MX
リュータービット D6X18
商品番号 0616002011
EAN 4053478099683
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
Standard milling bit with staggered tooth system for universal machining of steel with a hardness < 60 HRC, cast iron, stainless steel, special alloys, hard and tough materials (e.g. Hardox) and hard non-ferrous metals.
形状 | 平行形状 |
ヘッド径x刃先長さ | 6 x 18 mm |
長さ | 50 mm |
シャンク径 | 6 mm |
処理予定材料 | スチール, 鋳物, ステンレススチール, 特殊合金, 硬質で強靭な材料, 非鉄金属 |
適合最大硬度 | 60 HRC |
品質 | Würth標準 |
歯タイプ | MX |
切断材 | カーバイド |
表面 | プレーン |
耐用年数(ポイントシステム) | 2/4ポイント |
切断効率(ポイントシステム) | 2/4 ポイント |
表面品質 / 仕上げ(ポイントシステム) | 2/4ポイント |
多様性(ポイントシステム) | 3/4ポイント |
ガイド動作(ポイントシステム) | 2/4 ポイント |
シャンクスタイル | 平行 |