ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ピン端子コネクターMATE-N-LOK(M-N-L)2.1

丸型ソケットMATE-N-LOK(M-N-L)2.1
配線コネクター メス 2.5MM

商品番号 05589905

EAN 4011231470575

価格はログイン後に表示されます
ピン端子コネクターMATE-N-LOK(M-N-L)2.1

商品番号 05589905

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個
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
設計

非密封

最小 / 最大ワイヤー断面

1-2.5 mm²

スタッド径

2,1 mm

ロッキングラグの直径

1 PCS

材料

真ちゅう

表面

スズめっき

最小ワイヤー断面

1 mm²

最大ワイヤー断面

2,5 mm²

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報