ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ピン端子コネクターMATE-N-LOK(M-N-L)2.1

丸型ソケットMATE-N-LOK(M-N-L)2.1、2スナップイン
配線ギボシ メス 2.1X0.5-1.0MM DB用

商品番号 05589931

EAN 4011231471824

価格はログイン後に表示されます
ピン端子コネクターMATE-N-LOK(M-N-L)2.1

商品番号 05589931

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個
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
設計

非密封

最小 / 最大ワイヤー断面

0.5-1.5 mm²

スタッド径

2,1 mm

ロッキングラグの直径

2 PCS

材料

真ちゅう

表面

スズめっき

最小ワイヤー断面

0,5 mm²

最大ワイヤー断面

1,5 mm²

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報