ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

M14 x 1.25スパークプラグ修復セット タイムサート®

タイムサートM14 x 1.25スパークプラグネジ山
タイムサート プラグ用M14ミニキット

商品番号 0661014125

EAN 4011231544627

価格はログイン後に表示されます
M14 x 1.25スパークプラグ修復セット タイムサート®

商品番号 0661014125

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

個別に補充できるブッシングなしのセット

スパークプラグネジ山用M14 x 1.25タイムサートネジ山付きブッシングを圧入するための工具セット



このセットには、オプションで、次のブッシングが25ピース含まれます。


  • 長さ7.0mm

  • 長さ8.0mm

  • 長さ9.4mm

  • 長さ11.0mm

  • 長さ15.0mm

  • 長さ16.8mm
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
ネジ山タイプ

MF

公称径

14 mm

ピッチ

1,25 mm

アソートメント / セットのピースの数

5 PCS

M14 x 1.25スパークプラグ修復セット タイムサート®を含む:
タイムサートミリネジタップ(6006010604)
1 x
タイムサートミリネジタップ(6006010604)

タイムサートM14XP1.25 プラグ用ドリル

配信済み: 1 x
スパークプラグネジ山用シートカッター
1 x
スパークプラグネジ山用シートカッター

MILL-SEAT-M14X1,25

説明:
M14x1.25
配信済み: 1 x
ねじ込み式工具 タイムサート<SUP>®</SUP>
1 x
ねじ込み式工具 タイムサート®

タイムサート用 インサーターM14XP1.25

説明:
M14 x 1.25
配信済み: 1 x
ソケットレンチTime-Sert、スパークプラグネジ
1 x
ソケットレンチTime-Sert、スパークプラグネジ

SKTWRNCH-D-TOOL-(A-C)

配信済み: 1 x
TハンドルTime-Sert、スパークプラグネジ
1 x
TハンドルTime-Sert、スパークプラグネジ

TOMYBAR-TS/TOOL/D

配信済み: 1 x
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
追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
車両スパークプラグ修理用ネジ山付きブッシング タイムサート®

タイムサート替玉プラグ平M14X7.0XP1.25

平面または円錐状のシーリング台座用
x 25 個
車両スパークプラグ修理用ネジ山付きブッシング タイムサート®

タイムサート替玉プラグ平M14X9.4XP1.25

平面または円錐状のシーリング台座用
x 25 個
車両スパークプラグ修理用ネジ山付きブッシング タイムサート®

タイムサート替玉プラグ平M14X11.0XP1.25

平面または円錐状のシーリング台座用
x 25 個
車両スパークプラグ修理用ネジ山付きブッシング タイムサート®

タイムサート替玉プラグ平M14X15.0XP1.25

平面または円錐状のシーリング台座用
x 25 個
車両スパークプラグ修理用ネジ山付きブッシング タイムサート®

タイムサート替玉プラグ平M14X16.8XP1.25

平面または円錐状のシーリング台座用
x 25 個