オイルドレンプラグネジ山修復セットM12x1.5 タイムサート®
タイムサートオイルドレンプラグネジ山修復M12 x 1.5
タイムサートドレンプラグ用 M12ミニキット
商品番号 0661121501
EAN 4011231544993
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
タイムサートは、オイルドレンプラグネジ山修復時に非常に便利
- ブッシングは自己ロック式
- ネジ山付きスリーブに従うことで、取り付け時にオイルドレンプラグが常に正しい位置に置かれます。シールの問題なし
- ブッシングを使用することで、ネジ山のターン数が少ない場合でも、信頼性の高いネジ山の交換ができます。
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
オイルドレンプラグネジ山修復セットM12x1.5 タイムサート®を含む:
1
x
シートカッター タイムサート®
タイムサート用シートカッター M12
説明:
M12x1.5
配信済み:
1
x
1
x
ねじ込み式工具 タイムサート®
タイムサート用インサーター M12XP1.5
説明:
M12 x 1.5
配信済み:
1
x
1
x
オイルドレンプラグネジ用ガイドスリーブのセット
GUIDTHR-HSS-M12X1,5
説明:
For oil drain plug thread set
配信済み:
1
x
5
x
説明:
M12 x 1.5; 6.7 mm
不良ネジ山の修復用
配信済み:
5
x
5
x
説明:
M12 x 1.5; 9.3 mm
不良ネジ山の修復用
配信済み:
5
x