フラットシーリング台座用15ピース
高い熱伝導率
銅 / 銀コーティング
取り外し不可の圧縮シール
ブッシングは工作物に圧入されます。
注意事項
各サイズ25ピースのブッシングレフィールパック
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
スパークプラグネジ山再生用
ネジ山タイプ | MF |
公称径 | 12 mm |
ピッチ | 1,25 mm |
アソートメント / セットのピースの数 | 15 PCS |
スパークプラグ修復セットM12 x 1.25 タイムサート®を含む:
1
x
ネジ切りフライス タイムサート®
タイムサートM12XP1.25 プラグ用タップ
説明:
M12x1.25
HSS
配信済み:
1
x
1
x
スパークプラグネジ山用シートカッター
タイムサート用シートカッター M12プラグ
説明:
M12x1.25
配信済み:
1
x
1
x
ねじ込み式工具 タイムサート®
タイムサート用 インサーターM12XP1.25
説明:
M12 x 1.25
配信済み:
1
x
5
x
説明:
長さ: 9 mm; M12 x 1.25
平面または円錐状のシーリング台座用
配信済み:
5
x
5
x
説明:
長さ: 15 mm; M12 x 1.25
平面または円錐状のシーリング台座用
配信済み:
5
x