Loseil レアメタルコート IRカットハイグロス930 20G
Loseil IR cut コーティング
レアメタルコート IRカット ハイグロス 930 1KG
商品番号
0893012521
EAN 4099618095542
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ロゼイル レアメタル コート 931セットに含まれるコーティング剤 レアメタルコート IRカットハイグロス930 の単品です。
IRカット(赤外線)-表面温度と室内温度の上昇を軽減し快適空間へ。レアメタル配合で表面温度で最大約ー10度低減。ガラスや樹脂パーツなどにも施工可能で、室内温度の上昇にも貢献します。無機無溶剤(フッ素フリー) -環境対応の取組を歌える新基準コーティング。無機無溶剤のコーティングは空気中の湿気により硬化。そのため、蒸発によりコーティングが痩せる心配もなく、薄く確実な被膜を形成。新素材と疎滑水、そしてIRカットによる温度上昇の抑えることで、イオンデポジットの付着低減、防汚効果によりキレイを維持。1液性で塗って拭くだけのため、施工者の練度を選びません。
化学薬品ベース | シランおよびシロキサン |
濃度 | 1,07 g/cm³ |
濃度の条件 | 20°C |
色 | 透明 |
容積 | 1000 cm³ |
コンテンツの重さ | 1200 g |
製造日起点の保存可能期間 | 24 月 |
製造日起点の保存可能期間を保持する条件 | 23°Cおよび50%の相対湿度、直射日光が当たらない |