狭い空間に適したスリムなデザイン
- 最新のリチウムポリマーバッテリーテクノロジーにより、充電時間の短縮と長期的な性能を維持
- ベースと固定クリップに強力マグネット付き
LED数
- 1 x COB LED 1.2 W
- 1 x LED (ポケットトーチ機能)
- 1 x 表示灯 (充電が必要な場合に点灯)
メインライト光束 | 100 lm |
サイドライト光束 | 15 lm |
メインライトの発光期間 | 3 h |
2次ライトの発光期間 | 24 h |
充電時間 | 2.5 h |
耐衝撃性 | IK07 |
IP保護クラス | IP 20 |
IP保護タイプ、ランプ | IP 20 |
IP保護タイプ(充電器) | IP 20 |
公称電圧 | 3.7 V/DC |
充電式バッテリー / バッテリー容量 | 1000 mAh |
充電式バッテリー / バッテリーのタイプ | リチウムポリマー |
長さx幅x高さ | 170 x 28 x 27 mm |