ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

充電式LEDハンドライト PowerSwap BLADE

充電式LEDハンドライト POWERSWAP BLADE 1X2.6AH

商品番号 0827940811

EAN 4099618783685

価格はログイン後に表示されます
充電式LEDハンドライト PowerSwap BLADE

商品番号 0827940811

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

革新的な交換式バッテリーシステムを採用した、スリムヘッドの多用途LEDハンドライト
商品情報

 データシート(X)

メインライト光束

1000 lm

サイドライト光束

150 lm

メインライトの発光期間

2 h

2次ライトの発光期間

8 h

充電時間

3,5 h

耐衝撃性

IK07

IP保護クラス

IP 65

IP保護タイプ、ランプ

IP 65

公称電圧

3,7 V

充電式バッテリー / バッテリー容量

2600 mAh

充電式バッテリー / バッテリーのタイプ

リチウムイオン

保護クラス

保護クラスIII / 安全超低電圧

保護クラス(ランプ)

保護クラスIII / 安全超低電圧

最小 / 最大動作温度

-10 まで 40 °C

充電時の温度、最小/最大

0 まで 40 °C

長さx幅x高さ

50.5 x 46.5 x 347 mm

充電式LEDハンドライト PowerSwap BLADEを含む:
USB充電ケーブル
1 x
USB充電ケーブル

USBCHRGCBL-F.HNDLAMP-L1M

説明:
1 m
High quality USB cable
数量(合計): 1 x
1 x
Battery 18650 PowerSwap 2600mAh

充電式バッテリー POWERSWAP 2.6AH 3.7V (タイプC)

説明: Li-Ion battery that can be used for several PowerSwap LED hand lamps. The battery can be easily swapped, so that the lamp can be used continuously without interruption.
数量(合計): 1 x
充電式LEDハンドライト PowerSwap BLADE
1 x
充電式LEDハンドライト PowerSwap BLADE

LAMP-CORDL-(POWERSWAP-BLADE)-WO.BTRY

説明:
Hand-held lamp
革新的な交換式バッテリーシステムを採用した、スリムヘッドの多用途LEDハンドライト
数量(合計): 1 x
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。
必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
Battery 18650 PowerSwap 2600mAh

充電式バッテリー POWERSWAP 2.6AH 3.7V (タイプC)

Li-Ion battery that can be used for several PowerSwap LED hand lamps. The battery can be easily swapped, so that the lamp can be used continuously without interruption.
x 1 個
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報